曜日別特売

iPad・タブレット用鍵付きVESA取付けホルダー

iPad・タブレット用鍵付きVESA取付けホルダー - サンワサプライiPad・タブレット用鍵付きVESA取付けホルダー - サンワサプライiPad・タブレット用鍵付きVESA取付けホルダー - サンワサプライ
タイプブラケット型特性360度回転、鍵付、VESA規格対応付属品取付けネジ/手締め×4(M4×12)、取付けネジ/盗難防止×4(M4×15)、鍵×2(1種類)材質ABS樹脂質量(kg)0.262寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)307×63×120アズワン品番64-0884-10総耐荷重(kg)1.5内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69384805CR-LATAB15
6,900
5,898
6,488(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

スマホ/タブレットスタンド・ホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする