サンワサプライ
指紋認証リーダー
商品タイプ
指紋認証
仕様
(登録件数)10
付属品
USB延長ケーブル、ソフトウェア(Windows版12cmCD)
色
ブラック
質量(g)
11
コネクタ形状
USB(Aタイプ)
接続方式
ワイヤレス
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
24×36×19
精度(%)
(本人拒否率)0.1以下、(他人受入率)0.0001以下
通信方式
RF方式
消費電力(mA)
(最大)19
解像度
508
アズワン品番
64-0898-19
スワイプレート(mm/秒)
250
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69384902
FP-RD3
¥
18,900
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
指紋認証リーダー
参考になった