LANケーブルテスター

LANケーブルテスター - サンワサプライLANケーブルテスター - サンワサプライLANケーブルテスター - サンワサプライLANケーブルテスター - サンワサプライLANケーブルテスター - サンワサプライ
(4件のレビュー)
付属品乾電池×1(006P9V、テスト用)、収納ポーチ質量(g)マスターユニット:70、リモートユニット:48寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)マスターユニット:66×29.5×105.5、リモートユニット:37×28×105.5適合ケーブルUTP・STPケーブル(RJ-45コネクタ)、モジュラーケーブル(RJ-11コネクタ)アズワン品番64-0875-05内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69385514LAN-TST3Z
4,500
3,298
3,628(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-01-28
用途: LANケーブルの検査
建設業・工事業

付属のケースの内布は切りっぱなしで糸がポロポロ落ちている状態。
機器は接触が不安定でテスト結果がちょっと信用ならない。
同じものの買い替えで以前はこんなことはなかったので、ハズレだったようです。サンワサプライだから購入したのに残念。

対象商品 : 69385514
2023-04-14
用途: ランケーブル試験
ナガオ電気工事店建設業・工事業

今までは試験なしでしていましたがこれで安心しました

対象商品 : 69385514
2020-07-01
用途: LANケーブル組立後のテストに使用
ADACHI・EDS

フリーLANケーブル工事後コネクターセットの良否判定に使います、がケーブル工事後に使うため二人掛かりになりますが、値段相応で致し方なしです。チェック速度が2段になっているのですが残念ながらスイッチON・OFFしかできませんでした。特に問題ではありませんので使っています。

対象商品 : 69385514
2020-05-06
用途: LANケーブル作成時
製造業

簡易的に導通チェックする為に購入、表示も見やすい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

LAN製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする