付属品10BASE-Tケーブル×1、10BASE-2ケーブル×2、BNCコネクタ×1、RJ-45・RJ-11変換アダプタ×2、RJ-45コネクタキャップ×2、006P9V乾電池(テスト用)×1、収納ケース質量(g)マスターユニット:115、リモートユニット:40寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)マスターユニット:68×26×105、リモートユニット:31×25×102適合ケーブルUTP・STPケーブル(RJ-45コネクタ)、10BASE2ケーブル(BNCコネクタ)、モジュラーケーブル(RJ-11コネクタ)、トークンリングケーブル(RJ-45コネクタ)内容量1個