曜日別特売

レーザープリンタ屋外用ラベル

レーザープリンタ屋外用ラベル - サンワサプライレーザープリンタ屋外用ラベル - サンワサプライレーザープリンタ屋外用ラベル - サンワサプライレーザープリンタ屋外用ラベル - サンワサプライレーザープリンタ屋外用ラベル - サンワサプライレーザープリンタ屋外用ラベル - サンワサプライレーザープリンタ屋外用ラベル - サンワサプライレーザープリンタ屋外用ラベル - サンワサプライ
(2件のレビュー)
ホワイトラベルサイズ(mm)206×293面付ノーカット紙質マット/フィルムベース片数10ラベル厚(mm)0.23余白なし印刷方式片面入数10枚シートサイズA4適合プリンタカラーレーザーラベル形状四角内容量1セット(10枚)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
厚さ(mm)
タイプ
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69385557LB-ELM07約0.234糊:超強粘着64-0878-07
2,100
1,598
1,758(税込)
当日出荷
69385566LB-ELM08約0.234糊:油面対応64-0878-08
2,100
1,598
1,758(税込)
当日出荷
69385575LB-ELM09約0.231糊:結露面対応64-0878-09
2,100
1,598
1,758(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

レーザープリンタ屋外用ラベル
この動画は、3が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 69385575
2023-06-16
用途: 屋外
自動車・二輪車・自転車関連業

あくまで使い捨てで屋外にDIY的に使うなら良いかもしれない。プリンター設定をいくつか試せば耐久性は上がります。しかしレーザープリンターの印刷品質を期待するとダメで、印刷面はプリンターインクの密着が弱く、少しのこすれや養生テープ等をいったん張るとはがしたときに印刷部分も一緒に剥がれてしまいます。この手の商品の宿命かもしれませんが、オリジナルステッカーを作りたい等の市販品のクオリティにはなりません。しかしながら簡易にステッカーが作れる便利さはありがたい

対象商品 : 69385575
2018-03-08
用途: ヘルメットに。
株式会社クリーンベスト自動車・二輪車・自転車関連業

印字もきれいにできますが、少し滲んでる感じも。次はつやありを
注文したいと思います

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ラベル・シール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする