サンワサプライ
ワイヤレスマイク
適合
MM-SPAMP4
質量(g)
190
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
36×36×240
周波数特性
806.250~809.500MHz
電波形式
F3E
アズワン品番
64-0890-20
指向性
単一指向性
インピーダンス(Ω)
220
音圧感度(dB)
-76±3
内容量
1個
関連資料:
取扱説明書・組立説明書(0.3MB)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69385715
MM-SPHMW4
¥
19,800
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください