サンワサプライ
回転式ヘッドホンフック
対応機種
バンド60mmまでのヘッドホン
材質
ABS樹脂
厚さ(mm)
(対応/デスク)38以下
色
ブラック
質量(g)
100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
40×100×115
アズワン品番
64-0899-51
適合メーカー
各社
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69385794
PDA-STN18BK
¥
2,200
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
回転式ヘッドホンフック
参考になった
参考になった