サンワサプライ
USB充電機能付きタップ
コンセント個数
4
定格
15A・125V(合計1500Wまで)
機能
絶縁キャップアースコード付き、マグネット付
マグネット
あり
アース端子
あり
色
グレー
規格
PSE準拠
コンセント形状
3P抜け止め
電源コード(m)
2
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
280×52×31
アズワン品番
64-0898-32
プラグ形状
2Pスイングプラグ
USBポート
3
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コンセント個数
電源コード(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69385943
TAP-F37U-2
4
2
¥
7,500
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください