コア付シールドツイストモジュラーケーブル

コア付シールドツイストモジュラーケーブル - サンワサプライコア付シールドツイストモジュラーケーブル - サンワサプライコア付シールドツイストモジュラーケーブル - サンワサプライコア付シールドツイストモジュラーケーブル - サンワサプライコア付シールドツイストモジュラーケーブル - サンワサプライコア付シールドツイストモジュラーケーブル - サンワサプライコア付シールドツイストモジュラーケーブル - サンワサプライコア付シールドツイストモジュラーケーブル - サンワサプライ

電話回線とモデム内蔵パソコン、モデム、FAX、電話機などを接続するケーブルです。ADSL・高速通信に最適ノイズに強いシールド付ツイストモジュラーケーブルに一体成形の高密度フェライトコアを取り付けています。
ISDN機器にも対応ISDN回線とDSUまたはDSU内蔵TAを接続する際にもご使用いただけます。

ケーブル6極2芯厚さ(mm)3.3シルバー規格NTT端子結線準拠コネクタ形状RJ-11(モジュラープラグ)×2内容量1本
注意
※NTT端子結線準拠でない6極2芯の機器にはご使用できません。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69379783TEL-FST-02N20.2
1,600
1,098
1,208(税込)
4日以内出荷
69379792TEL-FST-05N20.5
1,700
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
69379808TEL-FST-10N210
4,300
3,198
3,518(税込)
4日以内出荷
69379826TEL-FST-1N21
1,800
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
69379835TEL-FST-3N23
2,300
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
69379844TEL-FST-5N25
2,440
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
69379853TEL-FST-7N27
3,400
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
69379817TEL-FST-15N215
3,600
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電話機・ファックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする