3Dプリンター用 HPフィラメント(スーパーフレキシブルタイプ)

3Dプリンター用 HPフィラメント(スーパーフレキシブルタイプ) - ホッティーポリマー3Dプリンター用 HPフィラメント(スーパーフレキシブルタイプ) - ホッティーポリマー3Dプリンター用 HPフィラメント(スーパーフレキシブルタイプ) - ホッティーポリマー3Dプリンター用 HPフィラメント(スーパーフレキシブルタイプ) - ホッティーポリマー

HPフィラメントは汎用のFDM方式3Dプリンターで使用できる、メーカー独自配合により作成された軟質フィラメントです。
軟質でありながらフィラメント化の時点では、硬質フィラメントに近く剛性が高く芯があり、縦方向には伸びないため、FDM方式の3Dプリンターのフィラメントとしては、最適です。
これによりHPフィラメントを用いれば、柔軟性と精度の高い成型物の安定した造形が、機種に依存することなく、現在市場にあるFDM機構を用いた一般的な3Dプリンターで可能となります。造形の際は、特殊フィラメントスタンド(RSJP3D-01 フィラメントスタンド)を推奨致します。

用途FDM方式の3Dプリンター造形用フィラメント材質エラストマーRoHS指令(10物質対応)対応
注意
※成型条件は機種によって異なります。
※高い柔軟性を持つために、造形物を強くつぶした場合、積層造形物の構造上、応力が集中する場所から裂けてしまう可能性があります。その場合、一般的な瞬間接着剤や接着材、アロンアルフア(東亞合成社)や、スーパーX(セメダイン社)等で接着可能です。
※品質の劣化を避ける為、フィラメントはジッパー付きの袋に入れ、直射日光や高温多湿を避けて保管してください。
※プラットホームは加熱しないで下さい。(加熱設定はしないで下さい。)
※Replicator2互換タイプ推奨 Raise3D社:Raise3D N2S、Raise3D Pro2、Raise3D N2S Plus、Raise3D Pro2 Plus、Raise3D E2、
MakerBot社:Replicator 2、 FLASHFORGE社:Creator ProおよびFinder、 QIDI TECHNOLOGY社:X-oneおよび3DF-QD-ABSYW、
JGAURARO社: Z603S を使用し、スライスソフトとして、Raise3D(ideaMaker)、MakerBot Desktop(3.10)、Flash Print(3.15.0)、
Cura (15.04.6)等を使用して、上記推奨条件により造形テスト済
※Rep-Rapタイプの3Dプリンター、MakerBot Replicatorシリーズおよびその互換機等、エクストルーダーとドライブギアがあまり離れていない機種で使用可能です。
ボーデンタイプ(プリントヘッドにフィラメントフィード用モーターがないタイプ)やCAM等で造形出力速度を調整できないタイプでの使用には適しません。
全16種類を絞り込む
内容量
16種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
径(Φmm)
フィラメント径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69370288HPF-WH5001巻(500g)ホワイトフィラメント:1.75-
オープン
15,980
17,578(税込)
当日出荷
69370297HPF-BK5001巻(500g)ブラックフィラメント:1.75-
オープン
16,980
18,678(税込)
当日出荷
69370306HPF-YE5001巻(500g)イエローフィラメント:1.75-
オープン
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
69370315HPF-OR5001巻(500g)オレンジフィラメント:1.75-
オープン
16,980
18,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
69370324HPF-BL5001巻(500g)ブルーフィラメント:1.75-
オープン
16,980
18,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
69370333HPF-RE5001巻(500g)レッドフィラメント:1.75-
オープン
16,980
18,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
69370342HPF-GR5001巻(500g)グリーンフィラメント:1.75-
オープン
16,980
18,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
48709947HPF-PO5001巻(500g)ピンクオークルフィラメント:1.75-
オープン
16,980
18,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
53349529HPF-WH2501巻(250g)ホワイト-1.75
オープン
8,998
9,898(税込)
当日出荷
53349538HPF-BK2501巻(250g)ブラック-1.75
オープン
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
53349547HPF-YE2501巻(250g)イエロー-1.75
オープン
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
53349556HPF-OR2501巻(250g)オレンジ-1.75
オープン
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
53349565HPF-BL2501巻(250g)ブルー-1.75
オープン
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
53349574HPF-RE2501巻(250g)レッド-1.75
オープン
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
53349583HPF-GR2501巻(250g)グリーン-1.75
オープン
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
53349599HPF-PO2501巻(250g)ピンク オークル-1.75
オープン
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

3Dプリンター用 HPフィラメント(スーパーフレキシブルタイプ)
この動画は、2が参考にしています。
3Dプリンター用 HPフィラメント(スーパーフレキシブルタイプ)
この動画は、5が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

3Dプリンターサプライ品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする