侍BLACK
EVA ペンチ2丁差
ポケット外側:型崩れしにくく、汚れに強いEVA成型ポケット採用
カラビナ付
用途
ペンチの収納、持ち運びに
質量(g)
94
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
270×120×40
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69371067
27072
レッド
¥
1,250
¥
799
¥
879
(税込)
翌々日出荷
返品不可
69371058
27071
ブルー
¥
1,250
取扱い終了
69371076
27073
オレンジ
¥
1,250
取扱い終了
69371085
27074
グリーン
¥
1,250
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください