低始動抵抗ストッパー・旋回金具付Φ150グレー シャフトΦ12

低始動抵抗ストッパー・旋回金具付Φ150グレー シャフトΦ12 - イノアック低始動抵抗ストッパー・旋回金具付Φ150グレー シャフトΦ12 - イノアック

低始動抵抗により取り回しが楽です。作業環境の改善、腰痛軽減に効果が見込まれます。始動抵抗が低く、耐久性、耐摩耗性に優れた特殊ゴムを使用しています。

材質(車輪)ゴムトラスコ品番483-5239グレータイプゴム付車輪シャフト径(Φmm)12フォーク幅W(mm)55ストッパーなし最大荷重(N)1960取付穴径(Φmm)11金具高さH(mm)118材質(金具)鋼板材質(芯金)ナイロン樹脂(青)RoHS指令(10物質対応)対応タイヤ幅(mm)35最大荷重(kg)200トッププレート(mm)102/102偏心(mm)39.5内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31242814LR-150WJB-GR15080/80(75/75)191
オープン
4,698
5,168(税込)
6日以内出荷
返品不可
69386607LR150WJBGR15080/80(75/75)191
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

低始動抵抗ゴム車輪 LRシリーズ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする