イノアック
低始動抵抗キャスター 旋回金具付 Φ150 グレー シャフトΦ12
低始動抵抗により取り回しが楽です。作業環境の改善、腰痛軽減に効果が見込まれます。始動抵抗が低く、耐久性、耐摩耗性に優れた特殊ゴムを使用しています。
材質(車輪)
ゴム
トラスコ品番
483-5255
色
グレー
タイプ
ゴム付車輪
シャフト径(Φmm)
12
フォーク幅W(mm)
55
ストッパー
なし
取付穴径(Φmm)
11
取付ピッチ(mm)(P1×P2)
80/80(75/75)
金具高さH(mm)
118
材質(金具)
鋼板
材質(芯金)
ナイロン樹脂(青)
RoHS指令(10物質対応)
対応
タイヤ幅(mm)
35
最大荷重(kg)
200
トッププレート(mm)
102/102
偏心(mm)
39.5
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
最大荷重(N)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31242830
LR-150WJ-GR
150
1960
80/80(75/75)
191
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
6日以内出荷
返品不可
69386616
LR150WJGR
150
1960
80/80(75/75)
191
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
低始動抵抗ゴム車輪 LRシリーズ
参考になった