イノアック
牽引台車用キャスター バネタイプ ストッパー・旋回金具付 Φ200
ばねの力で路面衝撃を軽減する「ばねシリーズ」です。小さな凹凸を乗り越えるときの衝撃吸収性に優れています。車輪の回転を止めるストッパー付きです。
材質(車輪)
ログラン(ウレタン)
種別
ストッパー付
シャフト径(Φmm)
12.7
フォーク幅W(mm)
68.5
ストッパー
なし
最大荷重(N)
3920
取付穴径(Φmm)
13/26
金具高さH(mm)
150.5
材質(金具)
鋼板
材質(芯金)
鋳鉄
RoHS指令(10物質対応)
対応
最大荷重(kg)
400
トッププレート(mm)
158/114
偏心(mm)
75
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69386634
KTU200WJSGS
200
132/86(124/62)
252
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
13日以内出荷
返品不可
69386643
KTU200WJSRS
200
132/86(124/62)
200
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
13日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください