牽引台車用キャスター バネタイプ ストッパー・旋回金具付 Φ150

牽引台車用キャスター バネタイプ ストッパー・旋回金具付 Φ150 - イノアック牽引台車用キャスター バネタイプ ストッパー・旋回金具付 Φ150 - イノアック

ばねの力で路面衝撃を軽減する「ばねシリーズ」です。小さな凹凸を乗り越えるときの衝撃吸収性に優れています。車輪の回転を止めるストッパー付きです。

材質(車輪)ログラン(ウレタン)種別ストッパー付タイプゴム付車輪シャフト径(Φmm)12.7フォーク幅W(mm)68.5ストッパーなし取付穴径(Φmm)13/26取付ピッチ(mm)(P1×P2)132/86(124/62)金具高さH(mm)123.8材質(金具)鋼板材質(芯金)鋳鉄RoHS指令(10物質対応)対応最大荷重(kg)310トッププレート(mm)158/114偏心(mm)50内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
最大荷重(N)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69386652KTU150WJSGS1503038132/86(124/62)252
オープン
22,980
25,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
69386668KTU150WJSRS1503038132/86(124/62)200
オープン
22,980
25,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする