ユーエイキャスター
ねじ込み式キャスター自在車50径強化ナイロン車輪
大型機械や装置等の重量物に数多く使用されている低床式重荷重用キャスターです。
荷重種別
重荷重
質量(g)
340
車輪幅(mm)
28
ピッチ(mm)
2
対辺(mm)
30
ねじ
M16
ねじ長さ(mm)
40
ストッパー
なし
旋回半径R(mm)
51
偏心(mm)
25
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN[kgf])
許容荷重(daN)
取付高(mm)
材質(車輪)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69386765
HT50GNBM1640
50
-
-
74
強化ナイロン車
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
7日以内出荷
返品不可
69386756
HT50GNBSM1640
50
100[102]
100
74
-
¥
2,930
取扱い終了
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください