ユーエイキャスター
プレート式キャスター自在車S付75径ウレタン車輪
主に重量物運搬台車、その他一般産業用に数多く使用さ
れています。
材質(車輪)
鋼板ホイルウレタン(B入)車
トラスコ品番
484-2391
タイプ
ペダル式シングルストッパー付
車輪幅(mm)
32
穴径(Φmm)
9.5
取付寸法X×Y(mm)
63×63
取付座A×B(mm)
82×82
ストッパー
なし
旋回半径R(mm)
71
RoHS指令(10物質対応)
対応
偏心(mm)
26
内容量
1個
関連資料:
(0.03MB)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69386966
UWJ75S
75
82×82
63×63
103
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください