エスケー化研
プレミアムシリコン
超耐候形水性ハイブリッドシリコン樹脂塗料
用途
外壁の塗替
色
白
主成分
ハイブリッドシリコン樹脂
タイプ
艶有
規格
JIS A 6909 建築用仕上塗材耐候形1種
塗布面積(m
2
/缶)
43~68
主な用途
外壁
希釈剤
清水
塗布方法
吹付、ローラー、刷毛
使用場所
屋外
危険物の類別
非危険物
適応下地
コンクリート、セメントモルタル、ALCパネル、スレート板、各種サイディングボード、各種旧塗膜(活膜)など
特性
耐候
ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆
内容量
1缶(15kg)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69964694
-
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,450
/
税込
¥
2,695
沖縄地方
数量1につき
¥
3,150
/
税込
¥
3,465
離島
数量1につき
¥
3,150
/
税込
¥
3,465