エスケー化研
プレミアムシリコン
超耐候形水性ハイブリッドシリコン樹脂塗料
主成分
ハイブリッドシリコン樹脂
主な用途
コンクリート、セメントモルタル、ALCパネル、スレート板、各種サイディングボード、各種旧塗膜(活膜)など
希釈剤
清水
塗布方法
吹付、ローラー、刷毛
危険物の類別
非危険物
特性
耐候
ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆
バスケットに入れる
269
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
色
タイプ
塗布面積(m
2
/缶)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69964703
-
1缶(15kg)
白
半艶
43~68
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69964712
-
1缶(15kg)
白
3分艶
43~68
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69964728
-
1缶(4kg)
白
艶有
11~18
オープン
取扱い終了
返品不可
69964737
-
1缶(4kg)
白
半艶
11~18
オープン
取扱い終了
返品不可
69964746
-
1缶(4kg)
白
3分艶
11~18
オープン
取扱い終了
返品不可
69964755
-
1缶(15kg)
HN-85
艶有
43~68
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69964764
-
1缶(15kg)
HN-85
半艶
43~68
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69964773
-
1缶(15kg)
HN-85
3分艶
43~68
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69964782
-
1缶(4kg)
HN-85
艶有
11~18
オープン
取扱い終了
返品不可
69964798
-
1缶(4kg)
HN-85
半艶
11~18
オープン
取扱い終了
返品不可
69964807
-
1缶(4kg)
HN-85
3分艶
11~18
オープン
取扱い終了
返品不可
69964816
-
1缶(15kg)
HN-80
艶有
43~68
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69964825
-
1缶(15kg)
HN-80
半艶
43~68
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69964834
-
1缶(15kg)
HN-80
3分艶
43~68
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69964843
-
1缶(4kg)
HN-80
艶有
11~18
オープン
取扱い終了
返品不可
69964852
-
1缶(4kg)
HN-80
半艶
11~18
オープン
取扱い終了
返品不可
69964868
-
1缶(4kg)
HN-80
3分艶
11~18
オープン
取扱い終了
返品不可
69964877
-
1缶(15kg)
HN-75
艶有
43~68
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69964886
-
1缶(15kg)
HN-75
半艶
43~68
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69964895
-
1缶(15kg)
HN-75
3分艶
43~68
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69964904
-
1缶(4kg)
HN-75
艶有
11~18
オープン
取扱い終了
返品不可
69964913
-
1缶(4kg)
HN-75
半艶
11~18
オープン
取扱い終了
返品不可
69964922
-
1缶(4kg)
HN-75
3分艶
11~18
オープン
取扱い終了
返品不可
69964938
-
1缶(15kg)
HN-70
艶有
43~68
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69964947
-
1缶(15kg)
HN-70
半艶
43~68
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69964956
-
1缶(15kg)
HN-70
3分艶
43~68
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69964965
-
1缶(4kg)
HN-70
艶有
11~18
オープン
取扱い終了
返品不可
69964974
-
1缶(4kg)
HN-70
半艶
11~18
オープン
取扱い終了
返品不可
69964983
-
1缶(4kg)
HN-70
3分艶
11~18
オープン
取扱い終了
返品不可
69964992
-
1缶(15kg)
SR-174
艶有
43~68
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69965008
-
1缶(15kg)
SR-174
半艶
43~68
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69965017
-
1缶(15kg)
SR-174
3分艶
43~68
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69965026
-
1缶(4kg)
SR-174
艶有
11~18
オープン
取扱い終了
返品不可
69965035
-
1缶(4kg)
SR-174
半艶
11~18
オープン
取扱い終了
返品不可
69965044
-
1缶(4kg)
SR-174
3分艶
11~18
オープン
取扱い終了
返品不可
69965053
-
1缶(15kg)
SR-177
艶有
43~68
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69965062
-
1缶(15kg)
SR-177
半艶
43~68
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69965078
-
1缶(15kg)
SR-177
3分艶
43~68
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69965087
-
1缶(4kg)
SR-177
艶有
11~18
オープン
取扱い終了
返品不可
69965096
-
1缶(4kg)
SR-177
半艶
11~18
オープン
取扱い終了
返品不可
69965105
-
1缶(4kg)
SR-177
3分艶
11~18
オープン
取扱い終了
返品不可
69965114
-
1缶(15kg)
SR-401
艶有
43~68
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69965123
-
1缶(15kg)
SR-401
半艶
43~68
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69965132
-
1缶(15kg)
SR-401
3分艶
43~68
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69965148
-
1缶(4kg)
SR-401
艶有
11~18
オープン
取扱い終了
返品不可
69965157
-
1缶(4kg)
SR-401
半艶
11~18
オープン
取扱い終了
返品不可
69965166
-
1缶(4kg)
SR-401
3分艶
11~18
オープン
取扱い終了
返品不可
69965175
-
1缶(15kg)
SR-165
艶有
43~68
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69965184
-
1缶(15kg)
SR-165
半艶
43~68
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69965193
-
1缶(15kg)
SR-165
3分艶
43~68
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
5
6
次へ