曜日別特売

1液NADウレタン

1液NADウレタン - エスケー化研1液NADウレタン - エスケー化研1液NADウレタン - エスケー化研1液NADウレタン - エスケー化研1液NADウレタン - エスケー化研1液NADウレタン - エスケー化研1液NADウレタン - エスケー化研1液NADウレタン - エスケー化研
(1件のレビュー)

耐候性/低汚染性:ウレタン架橋による緻密かつ強靭な塗膜は高耐久性、高耐候性を示すとともに耐水性、耐アルカリ性、耐薬品性に優れています。また、汎用塗料と比較して汚れにくい塗膜構造となっています。
作業性:隠ぺい性の高い塗膜とレオロジーコントロールによる塗り易い粘性を実現し、作業効率を向上させます。また、強溶剤と比較して臭気が少なく、作業環境の改善に役立ちます。
仕上り性:高い隠ぺい性と肉もち感のある高光沢な滑らかで艶やかな塗膜を形成、建物の美観を向上します。艶を抑えた仕上がりには、エスケー一液NADウレタン7分艶、5分艶、3分艶をご使用ください。
防かび・防藻性:特殊設計により、かびや藻等の微生物汚染に対して強い抵抗性を示し、長期に亘り衛生的な環境を維持します。
経済性・環境対応:一液タイプであるため主剤、硬化剤の計量、調合等の煩わしい作業を省略でき、大幅な作業効率の改善と安定した性能を提供します。また、重金属(鉛・クロム)や有害なイソシアネートなどを配合していない安全設計です。

用途外壁・鉄部の塗装主成分ポリウレタン樹脂主な用途鉄、外壁希釈剤塗料用シンナーA塗布方法吹付、刷毛、ローラー危険等級使用場所屋外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類適応下地コンクリート、セメントモルタル、ALCパネル、スレート板、サイディングボード、木部、各種旧塗膜(活膜)等、鉄部、亜鉛めっき鋼、アルミニウム、ステンレスなどの金属特性耐薬品、耐水、耐候、耐アルカリ、高耐久ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆危険物の性状非水溶性
432件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
タイプ
塗布面積(m2/缶)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69967397-1缶(15kg)艶有42~60(鉄部、木部は57~68)
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69967406-1缶(15kg)7分艶42~60(鉄部、木部は57~68)
オープン
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69967415-1缶(15kg)半艶42~60(鉄部、木部は57~68)
オープン
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69967424-1缶(15kg)3分艶42~60(鉄部、木部は57~68)
オープン
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69967442-1缶(4kg)7分艶11~16(鉄部、木部は15~18)
オープン
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
返品不可
69967458-1缶(4kg)半艶11~16(鉄部、木部は15~18)
オープン
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
69967467-1缶(4kg)3分艶11~16(鉄部、木部は15~18)
オープン
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
69967476-1缶(15kg)GN-85艶有42~60(鉄部、木部は57~68)
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69967485-1缶(15kg)GN-857分艶42~60(鉄部、木部は57~68)
オープン
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69967494-1缶(15kg)GN-85半艶42~60(鉄部、木部は57~68)
オープン
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69967503-1缶(15kg)GN-853分艶42~60(鉄部、木部は57~68)
オープン
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69967512-1缶(4kg)GN-85艶有11~16(鉄部、木部は15~18)
オープン
6,598
7,258(税込)
4日以内出荷
返品不可
69967528-1缶(4kg)GN-857分艶11~16(鉄部、木部は15~18)
オープン
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
69967537-1缶(4kg)GN-85半艶11~16(鉄部、木部は15~18)
オープン
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
69967546-1缶(4kg)GN-853分艶11~16(鉄部、木部は15~18)
オープン
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
69967555-1缶(15kg)GN-80艶有42~60(鉄部、木部は57~68)
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69967564-1缶(15kg)GN-807分艶42~60(鉄部、木部は57~68)
オープン
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69967573-1缶(15kg)GN-80半艶42~60(鉄部、木部は57~68)
オープン
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69967582-1缶(15kg)GN-803分艶42~60(鉄部、木部は57~68)
オープン
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69967598-1缶(4kg)GN-80艶有11~16(鉄部、木部は15~18)
オープン
6,598
7,258(税込)
4日以内出荷
返品不可
69967607-1缶(4kg)GN-807分艶11~16(鉄部、木部は15~18)
オープン
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
69967616-1缶(4kg)GN-80半艶11~16(鉄部、木部は15~18)
オープン
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
69967625-1缶(4kg)GN-803分艶11~16(鉄部、木部は15~18)
オープン
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
69967634-1缶(15kg)GN-75艶有42~60(鉄部、木部は57~68)
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69967643-1缶(15kg)GN-757分艶42~60(鉄部、木部は57~68)
オープン
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69967652-1缶(15kg)GN-75半艶42~60(鉄部、木部は57~68)
オープン
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69967668-1缶(15kg)GN-753分艶42~60(鉄部、木部は57~68)
オープン
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69967677-1缶(4kg)GN-75艶有11~16(鉄部、木部は15~18)
オープン
6,598
7,258(税込)
4日以内出荷
返品不可
69967686-1缶(4kg)GN-757分艶11~16(鉄部、木部は15~18)
オープン
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
69967695-1缶(4kg)GN-75半艶11~16(鉄部、木部は15~18)
オープン
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
69967704-1缶(4kg)GN-753分艶11~16(鉄部、木部は15~18)
オープン
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
69967713-1缶(15kg)GN-70艶有42~60(鉄部、木部は57~68)
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69967722-1缶(15kg)GN-707分艶42~60(鉄部、木部は57~68)
オープン
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69967738-1缶(15kg)GN-70半艶42~60(鉄部、木部は57~68)
オープン
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69967747-1缶(15kg)GN-703分艶42~60(鉄部、木部は57~68)
オープン
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69967756-1缶(4kg)GN-70艶有11~16(鉄部、木部は15~18)
オープン
6,598
7,258(税込)
4日以内出荷
返品不可
69967765-1缶(4kg)GN-707分艶11~16(鉄部、木部は15~18)
オープン
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
69967774-1缶(4kg)GN-70半艶11~16(鉄部、木部は15~18)
オープン
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
69967783-1缶(4kg)GN-703分艶11~16(鉄部、木部は15~18)
オープン
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
69967792-1缶(15kg)SR-174艶有42~60(鉄部、木部は57~68)
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69967808-1缶(15kg)SR-1747分艶42~60(鉄部、木部は57~68)
オープン
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69967817-1缶(15kg)SR-174半艶42~60(鉄部、木部は57~68)
オープン
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69967826-1缶(15kg)SR-1743分艶42~60(鉄部、木部は57~68)
オープン
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69967835-1缶(4kg)SR-174艶有11~16(鉄部、木部は15~18)
オープン
6,598
7,258(税込)
4日以内出荷
返品不可
69967844-1缶(4kg)SR-1747分艶11~16(鉄部、木部は15~18)
オープン
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
69967853-1缶(4kg)SR-174半艶11~16(鉄部、木部は15~18)
オープン
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
69967862-1缶(4kg)SR-1743分艶11~16(鉄部、木部は15~18)
オープン
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
69967878-1缶(15kg)SR-177艶有42~60(鉄部、木部は57~68)
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69967887-1缶(4kg)SR-1777分艶11~16(鉄部、木部は15~18)
オープン
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
69967896-1缶(15kg)SR-177半艶42~60(鉄部、木部は57~68)
オープン
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥2,450/税込¥2,695
沖縄地方数量1につき¥3,150/税込¥3,465
離島数量1につき¥3,150/税込¥3,465
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 69971536
2018-07-21
用途: 外壁の塗装に使用
建設業・工事業

お客様のお希望の色をメーカーから見本帳を送付願い決めました。近所にない目にも鮮やかな出来栄えです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

壁用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする