水性ヤネフレッシュフッソ

水性ヤネフレッシュフッソ - エスケー化研水性ヤネフレッシュフッソ - エスケー化研水性ヤネフレッシュフッソ - エスケー化研水性ヤネフレッシュフッソ - エスケー化研水性ヤネフレッシュフッソ - エスケー化研水性ヤネフレッシュフッソ - エスケー化研水性ヤネフレッシュフッソ - エスケー化研水性ヤネフレッシュフッソ - エスケー化研

優れた隠ぺい性:隠ぺい力が高いため、下地の透けがありません。
超耐久性:ふっ素結合の強靱な塗膜は、酸性雨や熱・紫外線に対して優れた抵抗性を示します。
防かび、防藻性:特殊設計により、優れた防かび・防藻性を発揮します。
優れた密着性:旧塗膜に対して優れた浸透性を示し 、優 れた密着性を発揮します。
良好な作業性:刷毛、ローラー、エアレスなど、いずれの塗装機器でも施工が可能です。
安全性:水性のため引火性がなく、安全であり、作業性の向上に役立ちます。

用途カラーベスト・コロニアル・セメント瓦の塗り替え主成分フッ素樹脂主な用途希釈剤清水塗布方法吹付、ローラー、刷毛使用場所屋外危険物の類別非危険物適応下地カラーベスト、コロニアルなど薄型塗装瓦特性密着性、防藻、防カビ、耐久塗付量(kg/m2)0.28~0.32
全46種類を絞り込む
内容量
46種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69972638-1缶(15kg)RC-111 レディシュオレンジ
オープン
47,980
52,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69972647-1缶(4kg)RC-111 レディシュオレンジ
オープン
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
69972656-1缶(15kg)RC-101 ブリックレッド
オープン
47,980
52,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69972665-1缶(4kg)RC-101 ブリックレッド
オープン
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
69972674-1缶(15kg)RC-112 マルーン
オープン
47,980
52,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69972683-1缶(4kg)RC-112 マルーン
オープン
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
69972692-1缶(15kg)RC-141 キャメルイエロー
オープン
47,980
52,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69972708-1缶(4kg)RC-141 キャメルイエロー
オープン
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
69972717-1缶(15kg)RC-117 アースブラウン
オープン
47,980
52,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69972726-1缶(4kg)RC-117 アースブラウン
オープン
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
69972735-1缶(15kg)RC-118 ブラウン
オープン
47,980
52,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69972744-1缶(4kg)RC-118 ブラウン
オープン
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
69972753-1缶(15kg)RC-113 チョコレート
オープン
47,980
52,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69972762-1缶(4kg)RC-113 チョコレート
オープン
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
69972778-1缶(15kg)RC-102 チェスナットブラウン
オープン
47,980
52,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69972787-1缶(4kg)RC-102 チェスナットブラウン
オープン
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
69972796-1缶(15kg)RC-108 アイビーブラウン
オープン
47,980
52,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69972805-1缶(4kg)RC-108 アイビーブラウン
オープン
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
69972814-1缶(15kg)RC-119 チャコールグレー
オープン
47,980
52,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69972823-1缶(4kg)RC-119 チャコールグレー
オープン
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
69972832-1缶(15kg)RC-103 ココナッツブラウン
オープン
47,980
52,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69972848-1缶(4kg)RC-103 ココナッツブラウン
オープン
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
69972857-1缶(15kg)RC-106 グレー
オープン
47,980
52,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69972866-1缶(4kg)RC-106 グレー
オープン
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
69972875-1缶(15kg)RC-107 ミッドナイトグレー
オープン
47,980
52,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69972884-1缶(4kg)RC-107 ミッドナイトグレー
オープン
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
69972893-1缶(15kg)RC-120 ナチュラルグレー
オープン
47,980
52,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69972902-1缶(4kg)RC-120 ナチュラルグレー
オープン
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
69972918-1缶(15kg)RC-121 セピアブラウン
オープン
47,980
52,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69972927-1缶(4kg)RC-121 セピアブラウン
オープン
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
69972936-1缶(15kg)RC-104 グリーン
オープン
47,980
52,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69972945-1缶(4kg)RC-104 グリーン
オープン
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
69972954-1缶(15kg)RC-142 フォレストグリーン
オープン
47,980
52,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69972963-1缶(4kg)RC-142 フォレストグリーン
オープン
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
69972972-1缶(15kg)RC-114 ディープグリーン
オープン
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69972988-1缶(4kg)RC-114 ディープグリーン
オープン
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
69972997-1缶(15kg)RC-109 ダークグリーン
オープン
47,980
52,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69973006-1缶(4kg)RC-109 ダークグリーン
オープン
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
69973015-1缶(15kg)RC-105 ディープブルー
オープン
47,980
52,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69973024-1缶(4kg)RC-105 ディープブルー
オープン
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
69973033-1缶(15kg)RC-115 サックスブルー
オープン
47,980
52,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69973042-1缶(4kg)RC-115 サックスブルー
オープン
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
69973058-1缶(15kg)RC-116 ウルトラマリーン
オープン
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69973067-1缶(4kg)RC-116 ウルトラマリーン
オープン
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
69973076-1缶(15kg)RC-110 スレートブラック
オープン
47,980
52,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69973085-1缶(4kg)RC-110 スレートブラック
オープン
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥2,450/税込¥2,695
沖縄地方数量1につき¥3,150/税込¥3,465
離島数量1につき¥3,150/税込¥3,465
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

屋根/瓦/トタン用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする