曜日別特売

ヤネフレッシュ

ヤネフレッシュ - エスケー化研ヤネフレッシュ - エスケー化研ヤネフレッシュ - エスケー化研ヤネフレッシュ - エスケー化研ヤネフレッシュ - エスケー化研ヤネフレッシュ - エスケー化研ヤネフレッシュ - エスケー化研ヤネフレッシュ - エスケー化研

優れた隠ぺい性: 隠ぺい力が高いため、下地の透けがありません。
超耐久性:ウレタン結合の強靱な塗膜は、酸性雨や熱・紫外線に対して優れた抵抗性を示します。
防かび、防藻性: 特殊設計により、優れた防かび・防藻性を発揮します。
優れた密着性:旧塗膜に対して優れた浸透性を示し 、優れた密着性を発揮します。
良好な作業性: 刷毛、ローラー、エアレスなど、いずれの塗装機器でも施工が可能です。

用途カラーベスト・コロニアル屋根の塗り替え主成分NAD型特殊ポリウレタン樹脂主な用途屋根希釈剤塗料用シンナーA塗布方法吹付、ローラー、刷毛危険等級使用場所屋外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類特性密着性、防藻、防カビ、耐久危険物の性状非水溶性塗付量(kg/m2)0.26~0.30
全144種類を絞り込む
タイプ
内容量
144種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69973094-1セット(16kg)RC-140 コーラルオレンジ艶有
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69973103-1セット(16kg)RC-140 コーラルオレンジ3分艶
オープン
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69973112-1セット(16kg)RC-140 コーラルオレンジ艶消
オープン
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69973128-1セット(4kg)RC-140 コーラルオレンジ艶有
オープン
8,498
9,348(税込)
4日以内出荷
返品不可
69973137-1セット(4kg)RC-140 コーラルオレンジ3分艶
オープン
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
返品不可
69973146-1セット(4kg)RC-140 コーラルオレンジ艶消
オープン
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
返品不可
69973155-1セット(16kg)RC-111 レディシュオレンジ艶有
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69973164-1セット(16kg)RC-111 レディシュオレンジ3分艶
オープン
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69973173-1セット(16kg)RC-111 レディシュオレンジ艶消
オープン
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69973182-1セット(4kg)RC-111 レディシュオレンジ艶有
オープン
8,498
9,348(税込)
4日以内出荷
返品不可
69973198-1セット(4kg)RC-111 レディシュオレンジ3分艶
オープン
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
返品不可
69973207-1セット(4kg)RC-111 レディシュオレンジ艶消
オープン
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
返品不可
69973216-1セット(16kg)RC-101 ブリックレッド艶有
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69973225-1セット(16kg)RC-101 ブリックレッド3分艶
オープン
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69973234-1セット(16kg)RC-101 ブリックレッド艶消
オープン
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69973243-1セット(4kg)RC-101 ブリックレッド艶有
オープン
8,498
9,348(税込)
4日以内出荷
返品不可
69973252-1セット(4kg)RC-101 ブリックレッド3分艶
オープン
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
返品不可
69973268-1セット(4kg)RC-101 ブリックレッド艶消
オープン
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
返品不可
69973277-1セット(16kg)RC-112 マルーン艶有
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69973286-1セット(16kg)RC-112 マルーン3分艶
オープン
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69973295-1セット(16kg)RC-112 マルーン艶消
オープン
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69973304-1セット(4kg)RC-112 マルーン艶有
オープン
8,498
9,348(税込)
4日以内出荷
返品不可
69973313-1セット(4kg)RC-112 マルーン3分艶
オープン
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
返品不可
69973322-1セット(4kg)RC-112 マルーン艶消
オープン
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
返品不可
69973338-1セット(16kg)RC-141 キャメルイエロー艶有
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69973347-1セット(16kg)RC-141 キャメルイエロー3分艶
オープン
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69973356-1セット(16kg)RC-141 キャメルイエロー艶消
オープン
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69973365-1セット(4kg)RC-141 キャメルイエロー艶有
オープン
8,498
9,348(税込)
4日以内出荷
返品不可
69973374-1セット(4kg)RC-141 キャメルイエロー3分艶
オープン
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
返品不可
69973383-1セット(4kg)RC-141 キャメルイエロー艶消
オープン
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
返品不可
69973392-1セット(16kg)RC-117 アースブラウン艶有
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69973408-1セット(16kg)RC-117 アースブラウン3分艶
オープン
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69973417-1セット(16kg)RC-117 アースブラウン艶消
オープン
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69973426-1セット(4kg)RC-117 アースブラウン艶有
オープン
8,498
9,348(税込)
4日以内出荷
返品不可
69973435-1セット(4kg)RC-117 アースブラウン3分艶
オープン
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
返品不可
69973444-1セット(4kg)RC-117 アースブラウン艶消
オープン
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
返品不可
69973453-1セット(16kg)RC-118 ブラウン艶有
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69973462-1セット(16kg)RC-118 ブラウン3分艶
オープン
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69973478-1セット(16kg)RC-118 ブラウン艶消
オープン
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69973487-1セット(4kg)RC-118 ブラウン艶有
オープン
8,498
9,348(税込)
4日以内出荷
返品不可
69973496-1セット(4kg)RC-118 ブラウン3分艶
オープン
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
返品不可
69973505-1セット(4kg)RC-118 ブラウン艶消
オープン
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
返品不可
69973514-1セット(16kg)RC-113 チョコレート艶有
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69973523-1セット(16kg)RC-113 チョコレート3分艶
オープン
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69973532-1セット(16kg)RC-113 チョコレート艶消
オープン
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69973548-1セット(4kg)RC-113 チョコレート艶有
オープン
8,498
9,348(税込)
4日以内出荷
返品不可
69973557-1セット(4kg)RC-113 チョコレート3分艶
オープン
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
返品不可
69973566-1セット(4kg)RC-113 チョコレート艶消
オープン
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
返品不可
69973575-1セット(16kg)RC-102 チェスナットブラウン艶有
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69973584-1セット(16kg)RC-102 チェスナットブラウン3分艶
オープン
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥2,450/税込¥2,695
沖縄地方数量1につき¥3,150/税込¥3,465
離島数量1につき¥3,150/税込¥3,465
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

屋根/瓦/トタン用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする