曜日別特売

ヤネフレッシュSi

ヤネフレッシュSi - エスケー化研ヤネフレッシュSi - エスケー化研ヤネフレッシュSi - エスケー化研ヤネフレッシュSi - エスケー化研ヤネフレッシュSi - エスケー化研ヤネフレッシュSi - エスケー化研ヤネフレッシュSi - エスケー化研ヤネフレッシュSi - エスケー化研

優れた隠ぺい性:隠ぺい力が高いため、下地の透けがありません。
超耐久性:シロキサン結合の強靱な塗膜は、酸性雨や熱・紫外線に対して優れた抵抗性を示します。
防かび、防藻性:特殊設計により、優れた防かび・防藻性を発揮します。
優れた密着性:旧塗膜に対して優れた浸透性を示し 、優れた密着性を発揮します。
良好な作業性:刷毛、ローラー、エアレスなど、いずれの塗装機器でも施工が可能です。

用途カラーベスト・コロニアル・セメント瓦の塗り替え希釈剤塗料用シンナーA塗布方法吹付、ローラー、刷毛危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類適応下地カラーベスト、コロニアルなど薄型塗装瓦、セメント瓦危険物の性状非水溶性塗付量(kg/m2)0.26~0.30
全144種類を絞り込む
内容量
144種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
使用場所
特性
主な用途
主成分
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69974537-1セット(16kg)RC-140 コーラルオレンジ屋外密着性、防藻、防カビ、耐久NAD型特殊シリコン樹脂
オープン
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69974546-1セット(16kg)RC-140 コーラルオレンジ屋外密着性、防藻、防カビ、耐久NAD型特殊シリコン樹脂
オープン
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69974555-1セット(16kg)RC-140 コーラルオレンジ屋外密着性、防藻、防カビ、耐久NAD型特殊シリコン樹脂
オープン
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69974564-1セット(4kg)RC-140 コーラルオレンジ屋外密着性、防藻、防カビ、耐久NAD型特殊シリコン樹脂
オープン
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
返品不可
69974573-1セット(4kg)RC-140 コーラルオレンジ屋外密着性、防藻、防カビ、耐久NAD型特殊シリコン樹脂
オープン
9,798
10,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
69974582-1セット(4kg)RC-140 コーラルオレンジ屋外密着性、防藻、防カビ、耐久NAD型特殊シリコン樹脂
オープン
9,798
10,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
69974598-1セット(16kg)RC-111 レディシュオレンジ屋外密着性、防藻、防カビ、耐久NAD型特殊シリコン樹脂
オープン
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69974607-1セット(16kg)RC-111 レディシュオレンジ屋外密着性、防藻、防カビ、耐久NAD型特殊シリコン樹脂
オープン
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69974616-1セット(16kg)RC-111 レディシュオレンジ屋外密着性、防藻、防カビ、耐久NAD型特殊シリコン樹脂
オープン
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69974625-1セット(4kg)RC-111 レディシュオレンジ屋外密着性、防藻、防カビ、耐久NAD型特殊シリコン樹脂
オープン
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
返品不可
69974634-1セット(4kg)RC-111 レディシュオレンジ屋外密着性、防藻、防カビ、耐久NAD型特殊シリコン樹脂
オープン
9,798
10,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
69974643-1セット(4kg)RC-111 レディシュオレンジ屋外密着性、防藻、防カビ、耐久NAD型特殊シリコン樹脂
オープン
9,798
10,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
69974652-1セット(16kg)RC-101 ブリックレッド屋外密着性、防藻、防カビ、耐久NAD型特殊シリコン樹脂
オープン
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69974668-1セット(16kg)RC-101 ブリックレッド屋外密着性、防藻、防カビ、耐久NAD型特殊シリコン樹脂
オープン
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69974677-1セット(16kg)RC-101 ブリックレッド屋外密着性、防藻、防カビ、耐久NAD型特殊シリコン樹脂
オープン
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69974686-1セット(4kg)RC-101 ブリックレッド屋外密着性、防藻、防カビ、耐久NAD型特殊シリコン樹脂
オープン
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
返品不可
69974695-1セット(4kg)RC-101 ブリックレッド屋外密着性、防藻、防カビ、耐久NAD型特殊シリコン樹脂
オープン
9,798
10,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
69974704-1セット(4kg)RC-101 ブリックレッド屋外密着性、防藻、防カビ、耐久NAD型特殊シリコン樹脂
オープン
9,798
10,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
69974713-1セット(16kg)RC-112 マルーン屋外密着性、防藻、防カビ、耐久NAD型特殊シリコン樹脂
オープン
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69974722-1セット(16kg)RC-112 マルーン屋外密着性、防藻、防カビ、耐久NAD型特殊シリコン樹脂
オープン
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69974738-1セット(16kg)RC-112 マルーン屋外密着性、防藻、防カビ、耐久NAD型特殊シリコン樹脂
オープン
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69974747-1セット(4kg)RC-112 マルーン屋外密着性、防藻、防カビ、耐久NAD型特殊シリコン樹脂
オープン
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
返品不可
69974756-1セット(4kg)RC-112 マルーン屋外密着性、防藻、防カビ、耐久NAD型特殊シリコン樹脂
オープン
9,798
10,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
69974765-1セット(4kg)RC-112 マルーン屋外密着性、防藻、防カビ、耐久NAD型特殊シリコン樹脂
オープン
9,798
10,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
69974774-1セット(16kg)RC-141 キャメルイエロー屋外密着性、防藻、防カビ、耐久NAD型特殊シリコン樹脂
オープン
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69974783-1セット(16kg)RC-141 キャメルイエロー屋外密着性、防藻、防カビ、耐久NAD型特殊シリコン樹脂
オープン
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69974792-1セット(16kg)RC-141 キャメルイエロー屋外密着性、防藻、防カビ、耐久NAD型特殊シリコン樹脂
オープン
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69974808-1セット(4kg)RC-141 キャメルイエロー屋外密着性、防藻、防カビ、耐久NAD型特殊シリコン樹脂
オープン
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
返品不可
69974817-1セット(4kg)RC-141 キャメルイエロー屋外密着性、防藻、防カビ、耐久NAD型特殊シリコン樹脂
オープン
9,798
10,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
69974826-1セット(4kg)RC-141 キャメルイエロー屋外密着性、防藻、防カビ、耐久NAD型特殊シリコン樹脂
オープン
9,798
10,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
69974835-1セット(16kg)RC-117 アースブラウン屋外密着性、防藻、防カビ、耐久NAD型特殊シリコン樹脂
オープン
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69974844-1セット(16kg)RC-117 アースブラウン屋外密着性、防藻、防カビ、耐久NAD型特殊シリコン樹脂
オープン
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69974853-1セット(16kg)RC-117 アースブラウン屋外密着性、防藻、防カビ、耐久NAD型特殊シリコン樹脂
オープン
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69974862-1セット(4kg)RC-117 アースブラウン屋外密着性、防藻、防カビ、耐久NAD型特殊シリコン樹脂
オープン
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
返品不可
69974878-1セット(4kg)RC-117 アースブラウン屋外密着性、防藻、防カビ、耐久NAD型特殊シリコン樹脂
オープン
9,798
10,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
69974887-1セット(4kg)RC-117 アースブラウン屋外密着性、防藻、防カビ、耐久NAD型特殊シリコン樹脂
オープン
9,798
10,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
69974896-1セット(16kg)RC-118 ブラウン屋外密着性、防藻、防カビ、耐久NAD型特殊シリコン樹脂
オープン
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69974905-1セット(16kg)RC-118 ブラウン屋外密着性、防藻、防カビ、耐久NAD型特殊シリコン樹脂
オープン
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69974914-1セット(16kg)RC-118 ブラウン屋外密着性、防藻、防カビ、耐久NAD型特殊シリコン樹脂
オープン
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69974923-1セット(4kg)RC-118 ブラウン屋外密着性、防藻、防カビ、耐久NAD型特殊シリコン樹脂
オープン
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
返品不可
69974932-1セット(4kg)RC-118 ブラウン屋外密着性、防藻、防カビ、耐久NAD型特殊シリコン樹脂
オープン
9,798
10,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
69974948-1セット(4kg)RC-118 ブラウン屋外密着性、防藻、防カビ、耐久NAD型特殊シリコン樹脂
オープン
9,798
10,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
69974957-1セット(16kg)RC-113 チョコレート屋外密着性、防藻、防カビ、耐久NAD型特殊シリコン樹脂
オープン
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69974966-1セット(16kg)RC-113 チョコレート屋外密着性、防藻、防カビ、耐久NAD型特殊シリコン樹脂
オープン
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69974975-1セット(16kg)RC-113 チョコレート屋外密着性、防藻、防カビ、耐久NAD型特殊シリコン樹脂
オープン
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69974984-1セット(4kg)RC-113 チョコレート屋外密着性、防藻、防カビ、耐久NAD型特殊シリコン樹脂
オープン
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
返品不可
69974993-1セット(4kg)RC-113 チョコレート屋外密着性、防藻、防カビ、耐久NAD型特殊シリコン樹脂
オープン
9,798
10,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
69975002-1セット(4kg)RC-113 チョコレート屋外密着性、防藻、防カビ、耐久NAD型特殊シリコン樹脂
オープン
9,798
10,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
69975018-1セット(16kg)RC-102 チェスナットブラウン屋外密着性、防藻、防カビ、耐久NAD型特殊シリコン樹脂
オープン
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69975027-1セット(16kg)RC-102 チェスナットブラウン屋外密着性、防藻、防カビ、耐久NAD型特殊シリコン樹脂
オープン
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥2,450/税込¥2,695
沖縄地方数量1につき¥3,150/税込¥3,465
離島数量1につき¥3,150/税込¥3,465
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

屋根/瓦/トタン用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする