曜日別特売

ヤネフレッシュF

ヤネフレッシュF - エスケー化研ヤネフレッシュF - エスケー化研ヤネフレッシュF - エスケー化研ヤネフレッシュF - エスケー化研ヤネフレッシュF - エスケー化研ヤネフレッシュF - エスケー化研ヤネフレッシュF - エスケー化研ヤネフレッシュF - エスケー化研

優れた隠ぺい性:隠ぺい力が高いため、下地の透けがありません。
超耐久性:ふっ素結合の強靱な塗膜は、酸性雨や熱・紫外線に対して優れた抵抗性を示します。
防かび、防藻性:特殊設計により、優れた防かび・防藻性を発揮します。
優れた密着性:旧塗膜に対して優れた浸透性を示し 、優れた密着性を発揮します。
良好な作業性:刷毛、ローラー、エアレスなど、いずれの塗装機器でも施工が可能です。

用途カラーベスト・コロニアル・セメント瓦の塗り替え希釈剤塗料用シンナーA塗布方法吹付、ローラー、刷毛危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類適応下地カラーベスト、コロニアルなど薄型塗装瓦、トタン屋根危険物の性状非水溶性塗付量(kg/m2)0.26~0.30
全144種類を絞り込む
内容量
144種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
使用場所
特性
主な用途
主成分
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69975973-1セット(16kg)RC-140 コーラルオレンジ屋外密着性、防藻、防カビ、耐久NAD型特殊フッ素樹脂
オープン
55,980
61,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69975982-1セット(16kg)RC-140 コーラルオレンジ屋外密着性、防藻、防カビ、耐久NAD型特殊フッ素樹脂
オープン
55,980
61,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69975998-1セット(16kg)RC-140 コーラルオレンジ屋外密着性、防藻、防カビ、耐久NAD型特殊フッ素樹脂
オープン
55,980
61,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69976007-1セット(4kg)RC-140 コーラルオレンジ屋外密着性、防藻、防カビ、耐久NAD型特殊フッ素樹脂
オープン
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
69976016-1セット(4kg)RC-140 コーラルオレンジ屋外密着性、防藻、防カビ、耐久NAD型特殊フッ素樹脂
オープン
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
69976025-1セット(4kg)RC-140 コーラルオレンジ屋外密着性、防藻、防カビ、耐久NAD型特殊フッ素樹脂
オープン
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
69976034-1セット(16kg)RC-111 レディシュオレンジ屋外密着性、防藻、防カビ、耐久NAD型特殊フッ素樹脂
オープン
55,980
61,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69976043-1セット(16kg)RC-111 レディシュオレンジ屋外密着性、防藻、防カビ、耐久NAD型特殊フッ素樹脂
オープン
55,980
61,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69976052-1セット(16kg)RC-111 レディシュオレンジ屋外密着性、防藻、防カビ、耐久NAD型特殊フッ素樹脂
オープン
55,980
61,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69976068-1セット(4kg)RC-111 レディシュオレンジ屋外密着性、防藻、防カビ、耐久NAD型特殊フッ素樹脂
オープン
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
69976077-1セット(4kg)RC-111 レディシュオレンジ屋外密着性、防藻、防カビ、耐久NAD型特殊フッ素樹脂
オープン
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
69976086-1セット(4kg)RC-111 レディシュオレンジ屋外密着性、防藻、防カビ、耐久NAD型特殊フッ素樹脂
オープン
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
69976095-1セット(16kg)RC-101 ブリックレッド屋外密着性、防藻、防カビ、耐久NAD型特殊フッ素樹脂
オープン
55,980
61,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69976104-1セット(16kg)RC-101 ブリックレッド屋外密着性、防藻、防カビ、耐久NAD型特殊フッ素樹脂
オープン
55,980
61,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69976113-1セット(16kg)RC-101 ブリックレッド屋外密着性、防藻、防カビ、耐久NAD型特殊フッ素樹脂
オープン
55,980
61,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69976122-1セット(4kg)RC-101 ブリックレッド屋外密着性、防藻、防カビ、耐久NAD型特殊フッ素樹脂
オープン
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
69976138-1セット(4kg)RC-101 ブリックレッド屋外密着性、防藻、防カビ、耐久NAD型特殊フッ素樹脂
オープン
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
69976147-1セット(4kg)RC-101 ブリックレッド屋外密着性、防藻、防カビ、耐久NAD型特殊フッ素樹脂
オープン
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
69976156-1セット(16kg)RC-112 マルーン屋外密着性、防藻、防カビ、耐久NAD型特殊フッ素樹脂
オープン
55,980
61,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69976165-1セット(16kg)RC-112 マルーン屋外密着性、防藻、防カビ、耐久NAD型特殊フッ素樹脂
オープン
55,980
61,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69976174-1セット(16kg)RC-112 マルーン屋外密着性、防藻、防カビ、耐久NAD型特殊フッ素樹脂
オープン
55,980
61,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69976183-1セット(4kg)RC-112 マルーン屋外密着性、防藻、防カビ、耐久NAD型特殊フッ素樹脂
オープン
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
69976192-1セット(4kg)RC-112 マルーン屋外密着性、防藻、防カビ、耐久NAD型特殊フッ素樹脂
オープン
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
69976208-1セット(4kg)RC-112 マルーン屋外密着性、防藻、防カビ、耐久NAD型特殊フッ素樹脂
オープン
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
69976217-1セット(16kg)RC-141 キャメルイエロー屋外密着性、防藻、防カビ、耐久NAD型特殊フッ素樹脂
オープン
55,980
61,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69976226-1セット(16kg)RC-141 キャメルイエロー屋外密着性、防藻、防カビ、耐久NAD型特殊フッ素樹脂
オープン
55,980
61,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69976235-1セット(16kg)RC-141 キャメルイエロー屋外密着性、防藻、防カビ、耐久NAD型特殊フッ素樹脂
オープン
55,980
61,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69976244-1セット(4kg)RC-141 キャメルイエロー屋外密着性、防藻、防カビ、耐久NAD型特殊フッ素樹脂
オープン
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
69976253-1セット(4kg)RC-141 キャメルイエロー屋外密着性、防藻、防カビ、耐久NAD型特殊フッ素樹脂
オープン
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
69976262-1セット(4kg)RC-141 キャメルイエロー屋外密着性、防藻、防カビ、耐久NAD型特殊フッ素樹脂
オープン
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
69976278-1セット(16kg)RC-117 アースブラウン屋外密着性、防藻、防カビ、耐久NAD型特殊フッ素樹脂
オープン
55,980
61,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69976287-1セット(16kg)RC-117 アースブラウン屋外密着性、防藻、防カビ、耐久NAD型特殊フッ素樹脂
オープン
55,980
61,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69976296-1セット(16kg)RC-117 アースブラウン屋外密着性、防藻、防カビ、耐久NAD型特殊フッ素樹脂
オープン
55,980
61,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69976305-1セット(4kg)RC-117 アースブラウン屋外密着性、防藻、防カビ、耐久NAD型特殊フッ素樹脂
オープン
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
69976314-1セット(4kg)RC-117 アースブラウン屋外密着性、防藻、防カビ、耐久NAD型特殊フッ素樹脂
オープン
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
69976323-1セット(4kg)RC-117 アースブラウン屋外密着性、防藻、防カビ、耐久NAD型特殊フッ素樹脂
オープン
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
69976332-1セット(16kg)RC-118 ブラウン屋外密着性、防藻、防カビ、耐久NAD型特殊フッ素樹脂
オープン
55,980
61,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69976348-1セット(16kg)RC-118 ブラウン屋外密着性、防藻、防カビ、耐久NAD型特殊フッ素樹脂
オープン
55,980
61,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69976357-1セット(16kg)RC-118 ブラウン屋外密着性、防藻、防カビ、耐久NAD型特殊フッ素樹脂
オープン
55,980
61,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69976366-1セット(4kg)RC-118 ブラウン屋外密着性、防藻、防カビ、耐久NAD型特殊フッ素樹脂
オープン
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
69976375-1セット(4kg)RC-118 ブラウン屋外密着性、防藻、防カビ、耐久NAD型特殊フッ素樹脂
オープン
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
69976384-1セット(4kg)RC-118 ブラウン屋外密着性、防藻、防カビ、耐久NAD型特殊フッ素樹脂
オープン
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
69976393-1セット(16kg)RC-113 チョコレート屋外密着性、防藻、防カビ、耐久NAD型特殊フッ素樹脂
オープン
55,980
61,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69976402-1セット(16kg)RC-113 チョコレート屋外密着性、防藻、防カビ、耐久NAD型特殊フッ素樹脂
オープン
55,980
61,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69976418-1セット(16kg)RC-113 チョコレート屋外密着性、防藻、防カビ、耐久NAD型特殊フッ素樹脂
オープン
55,980
61,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69976427-1セット(4kg)RC-113 チョコレート屋外密着性、防藻、防カビ、耐久NAD型特殊フッ素樹脂
オープン
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
69976436-1セット(4kg)RC-113 チョコレート屋外密着性、防藻、防カビ、耐久NAD型特殊フッ素樹脂
オープン
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
69976445-1セット(4kg)RC-113 チョコレート屋外密着性、防藻、防カビ、耐久NAD型特殊フッ素樹脂
オープン
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
69976454-1セット(16kg)RC-102 チェスナットブラウン屋外密着性、防藻、防カビ、耐久NAD型特殊フッ素樹脂
オープン
55,980
61,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69976463-1セット(16kg)RC-102 チェスナットブラウン屋外密着性、防藻、防カビ、耐久NAD型特殊フッ素樹脂
オープン
55,980
61,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥2,450/税込¥2,695
沖縄地方数量1につき¥3,150/税込¥3,465
離島数量1につき¥3,150/税込¥3,465
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

屋根/瓦/トタン用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする