曜日別特売

ルーフスターSi

ルーフスターSi - エスケー化研ルーフスターSi - エスケー化研ルーフスターSi - エスケー化研ルーフスターSi - エスケー化研ルーフスターSi - エスケー化研ルーフスターSi - エスケー化研ルーフスターSi - エスケー化研ルーフスターSi - エスケー化研

特殊シリコン樹脂の採用により、優れた高耐候性及び高耐久 性を発揮します。
強靭な塗膜を形成し、長期に亘りカラートタン屋根などを保護します。
塗装作業性・仕上がり性に優れ、高い光沢感が得られます。
鉛・クロムを含まず、環境に優しい塗料です。

用途カラー鋼鈑屋根の塗り替えセット内容主剤14kg石油缶、硬化剤1kg角缶×2希釈剤塗料用シンナーA塗布方法吹付、ローラー、刷毛危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類適応下地カラー鋼板、カラートタン、ガルバリウム鋼板危険物の性状非水溶性塗付量(kg/m2)0.22~0.28内容量1セット(16kg)
全66種類を絞り込む
66種類すべて表示中
注文コード
品番
使用場所
特性
主な用途
主成分
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69978423-RC-111 レディシュオレンジ屋外用耐候、高耐久屋根、鋼、トタン弱溶剤形特殊シリコン樹脂
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69978432-RC-111 レディシュオレンジ屋外用耐候、高耐久屋根、鋼、トタン弱溶剤形特殊シリコン樹脂
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69978448-RC-130 ディープレッド屋外用耐候、高耐久屋根、鋼、トタン弱溶剤形特殊シリコン樹脂
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69978457-RC-130 ディープレッド屋外用耐候、高耐久屋根、鋼、トタン弱溶剤形特殊シリコン樹脂
オープン
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69978466-RC-112 マルーン屋外用耐候、高耐久屋根、鋼、トタン弱溶剤形特殊シリコン樹脂
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69978475-RC-112 マルーン屋外用耐候、高耐久屋根、鋼、トタン弱溶剤形特殊シリコン樹脂
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69978484-RC-113 チョコレート屋外用耐候、高耐久屋根、鋼、トタン弱溶剤形特殊シリコン樹脂
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69978493-RC-113 チョコレート屋外用耐候、高耐久屋根、鋼、トタン弱溶剤形特殊シリコン樹脂
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69978502-RC-135 オレンジ屋外用耐候、高耐久屋根、鋼、トタン弱溶剤形特殊シリコン樹脂
オープン
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69978518-RC-135 オレンジ屋外用耐候、高耐久屋根、鋼、トタン弱溶剤形特殊シリコン樹脂
オープン
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69978527-RC-131 インディアンレッド屋外用耐候、高耐久屋根、鋼、トタン弱溶剤形特殊シリコン樹脂
オープン
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69978536-RC-131 インディアンレッド屋外用耐候、高耐久屋根、鋼、トタン弱溶剤形特殊シリコン樹脂
オープン
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69978545-RC-150 ビバレッド屋外用耐候、高耐久屋根、鋼、トタン弱溶剤形特殊シリコン樹脂
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69978554-RC-150 ビバレッド屋外用耐候、高耐久屋根、鋼、トタン弱溶剤形特殊シリコン樹脂
オープン
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69978563-RC-153 カカオ屋外用耐候、高耐久屋根、鋼、トタン弱溶剤形特殊シリコン樹脂
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69978572-RC-153 カカオ屋外用耐候、高耐久屋根、鋼、トタン弱溶剤形特殊シリコン樹脂
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69978588-RC-132 クリーム屋外用耐候、高耐久屋根、鋼、トタン弱溶剤形特殊シリコン樹脂
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69978597-RC-132 クリーム屋外用耐候、高耐久屋根、鋼、トタン弱溶剤形特殊シリコン樹脂
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69978606-RC-108 アイビーブラウン屋外用耐候、高耐久屋根、鋼、トタン弱溶剤形特殊シリコン樹脂
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69978615-RC-108 アイビーブラウン屋外用耐候、高耐久屋根、鋼、トタン弱溶剤形特殊シリコン樹脂
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69978624-RC-103 ココナッツブラウン屋外用耐候、高耐久屋根、鋼、トタン弱溶剤形特殊シリコン樹脂
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69978633-RC-103 ココナッツブラウン屋外用耐候、高耐久屋根、鋼、トタン弱溶剤形特殊シリコン樹脂
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69978642-RC-134 コーヒーブラック屋外用耐候、高耐久屋根、鋼、トタン弱溶剤形特殊シリコン樹脂
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69978658-RC-134 コーヒーブラック屋外用耐候、高耐久屋根、鋼、トタン弱溶剤形特殊シリコン樹脂
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69978667-RC-133 ベージュ屋外用耐候、高耐久屋根、鋼、トタン弱溶剤形特殊シリコン樹脂
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69978676-RC-133 ベージュ屋外用耐候、高耐久屋根、鋼、トタン弱溶剤形特殊シリコン樹脂
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69978685-RC-154 カーボンブラウン屋外用耐候、高耐久屋根、鋼、トタン弱溶剤形特殊シリコン樹脂
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69978694-RC-154 カーボンブラウン屋外用耐候、高耐久屋根、鋼、トタン弱溶剤形特殊シリコン樹脂
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69978703-RC-121 セピアブラウン屋外用耐候、高耐久屋根、鋼、トタン弱溶剤形特殊シリコン樹脂
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69978712-RC-121 セピアブラウン屋外用耐候、高耐久屋根、鋼、トタン弱溶剤形特殊シリコン樹脂
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69978728-RC-109 ダークグリーン屋外用耐候、高耐久屋根、鋼、トタン弱溶剤形特殊シリコン樹脂
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69978737-RC-109 ダークグリーン屋外用耐候、高耐久屋根、鋼、トタン弱溶剤形特殊シリコン樹脂
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69978746-RC-125 エバーグリーン屋外用耐候、高耐久屋根、鋼、トタン弱溶剤形特殊シリコン樹脂
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69978755-RC-125 エバーグリーン屋外用耐候、高耐久屋根、鋼、トタン弱溶剤形特殊シリコン樹脂
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69978764-RC-129 ビリジャン屋外用耐候、高耐久屋根、鋼、トタン弱溶剤形特殊シリコン樹脂
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69978773-RC-129 ビリジャン屋外用耐候、高耐久屋根、鋼、トタン弱溶剤形特殊シリコン樹脂
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69978782-RC-114 ディープグリーン屋外用耐候、高耐久屋根、鋼、トタン弱溶剤形特殊シリコン樹脂
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69978798-RC-114 ディープグリーン屋外用耐候、高耐久屋根、鋼、トタン弱溶剤形特殊シリコン樹脂
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69978807-RC-146 モスグリーン屋外用耐候、高耐久屋根、鋼、トタン弱溶剤形特殊シリコン樹脂
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69978816-RC-146 モスグリーン屋外用耐候、高耐久屋根、鋼、トタン弱溶剤形特殊シリコン樹脂
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69978825-RC-124 サーフグリーン屋外用耐候、高耐久屋根、鋼、トタン弱溶剤形特殊シリコン樹脂
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69978834-RC-124 サーフグリーン屋外用耐候、高耐久屋根、鋼、トタン弱溶剤形特殊シリコン樹脂
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69978843-RC-123 ナイトブルー屋外用耐候、高耐久屋根、鋼、トタン弱溶剤形特殊シリコン樹脂
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69978852-RC-123 ナイトブルー屋外用耐候、高耐久屋根、鋼、トタン弱溶剤形特殊シリコン樹脂
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69978868-RC-127 ピーコックブルー屋外用耐候、高耐久屋根、鋼、トタン弱溶剤形特殊シリコン樹脂
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69978877-RC-127 ピーコックブルー屋外用耐候、高耐久屋根、鋼、トタン弱溶剤形特殊シリコン樹脂
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69978886-RC-115 サックスブルー屋外用耐候、高耐久屋根、鋼、トタン弱溶剤形特殊シリコン樹脂
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69978895-RC-115 サックスブルー屋外用耐候、高耐久屋根、鋼、トタン弱溶剤形特殊シリコン樹脂
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69978904-RC-126 スモークブルー屋外用耐候、高耐久屋根、鋼、トタン弱溶剤形特殊シリコン樹脂
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69978913-RC-126 スモークブルー屋外用耐候、高耐久屋根、鋼、トタン弱溶剤形特殊シリコン樹脂
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥2,450/税込¥2,695
沖縄地方数量1につき¥3,150/税込¥3,465
離島数量1につき¥3,150/税込¥3,465
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

屋根/瓦/トタン用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする