エスケー化研
アーキフロアーEH
硬度の高い塗膜が得られ、優れた耐摩耗性と機械的強度を示します。
耐薬品性、耐油性に優れています。
光沢が有り、耐汚染性に優れ、カラフルな色調を長期間保持します。
レベリング性に優れ、仕上がり感も良好です。
用途
コンクリート床
希釈剤
EHシンナー
塗布方法
ローラー、刷毛
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
適応下地
コンクリート、セメントモルタル、旧塗膜下地など
ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆
危険物の性状
非水溶性
適合下塗り
アーキフロアーEHプライマー
塗付量(kg/m
2
)
0.35(コーティング工法)、0.6(防滑工法)
バスケットに入れる
40
件中 1~40件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
色
主な用途
主成分
特性
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69980024
-
1セット(15kg)
NO.92
床、コンクリート
特殊エポキシ樹脂
耐油、耐薬品、耐摩耗、耐汚染性
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69980033
-
1セット(5kg)
NO.92
床、コンクリート
特殊エポキシ樹脂
耐油、耐薬品、耐摩耗、耐汚染性
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
4日以内出荷
返品不可
69980042
-
1セット(15kg)
NO.82
床、コンクリート
特殊エポキシ樹脂
耐油、耐薬品、耐摩耗、耐汚染性
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69980058
-
1セット(5kg)
NO.82
床、コンクリート
特殊エポキシ樹脂
耐油、耐薬品、耐摩耗、耐汚染性
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
4日以内出荷
返品不可
69980067
-
1セット(15kg)
NO.84
床、コンクリート
特殊エポキシ樹脂
耐油、耐薬品、耐摩耗、耐汚染性
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69980076
-
1セット(5kg)
NO.84
床、コンクリート
特殊エポキシ樹脂
耐油、耐薬品、耐摩耗、耐汚染性
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
4日以内出荷
返品不可
69980085
-
1セット(15kg)
NO.86
床、コンクリート
特殊エポキシ樹脂
耐油、耐薬品、耐摩耗、耐汚染性
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69980094
-
1セット(5kg)
NO.86
床、コンクリート
特殊エポキシ樹脂
耐油、耐薬品、耐摩耗、耐汚染性
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
4日以内出荷
返品不可
69980103
-
1セット(15kg)
NO.95
床、コンクリート
特殊エポキシ樹脂
耐油、耐薬品、耐摩耗、耐汚染性
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69980112
-
1セット(5kg)
NO.95
床、コンクリート
特殊エポキシ樹脂
耐油、耐薬品、耐摩耗、耐汚染性
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
4日以内出荷
返品不可
69980128
-
1セット(15kg)
NO.93
床、コンクリート
特殊エポキシ樹脂
耐油、耐薬品、耐摩耗、耐汚染性
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69980137
-
1セット(5kg)
NO.93
床、コンクリート
特殊エポキシ樹脂
耐油、耐薬品、耐摩耗、耐汚染性
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
4日以内出荷
返品不可
69980146
-
1セット(15kg)
NO.94
床、コンクリート
特殊エポキシ樹脂
耐油、耐薬品、耐摩耗、耐汚染性
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69980155
-
1セット(5kg)
NO.94
床、コンクリート
特殊エポキシ樹脂
耐油、耐薬品、耐摩耗、耐汚染性
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
4日以内出荷
返品不可
69980164
-
1セット(15kg)
NO.91
床、コンクリート
特殊エポキシ樹脂
耐油、耐薬品、耐摩耗、耐汚染性
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69980173
-
1セット(5kg)
NO.91
床、コンクリート
特殊エポキシ樹脂
耐油、耐薬品、耐摩耗、耐汚染性
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
4日以内出荷
返品不可
69980182
-
1セット(15kg)
NO.96
床、コンクリート
特殊エポキシ樹脂
耐油、耐薬品、耐摩耗、耐汚染性
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69980198
-
1セット(5kg)
NO.96
床、コンクリート
特殊エポキシ樹脂
耐油、耐薬品、耐摩耗、耐汚染性
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
4日以内出荷
返品不可
69980207
-
1セット(15kg)
NO.77
床、コンクリート
特殊エポキシ樹脂
耐油、耐薬品、耐摩耗、耐汚染性
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69980216
-
1セット(5kg)
NO.77
床、コンクリート
特殊エポキシ樹脂
耐油、耐薬品、耐摩耗、耐汚染性
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
4日以内出荷
返品不可
69980225
-
1セット(15kg)
NO.87
床、コンクリート
特殊エポキシ樹脂
耐油、耐薬品、耐摩耗、耐汚染性
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69980234
-
1セット(5kg)
NO.87
床、コンクリート
特殊エポキシ樹脂
耐油、耐薬品、耐摩耗、耐汚染性
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
4日以内出荷
返品不可
69980243
-
1セット(15kg)
NO.89
床、コンクリート
特殊エポキシ樹脂
耐油、耐薬品、耐摩耗、耐汚染性
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69980252
-
1セット(5kg)
NO.89
床、コンクリート
特殊エポキシ樹脂
耐油、耐薬品、耐摩耗、耐汚染性
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
4日以内出荷
返品不可
69980268
-
1セット(15kg)
NO.98
床、コンクリート
特殊エポキシ樹脂
耐油、耐薬品、耐摩耗、耐汚染性
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69980277
-
1セット(5kg)
NO.98
床、コンクリート
特殊エポキシ樹脂
耐油、耐薬品、耐摩耗、耐汚染性
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
4日以内出荷
返品不可
69980286
-
1セット(15kg)
NO.76
床、コンクリート
特殊エポキシ樹脂
耐油、耐薬品、耐摩耗、耐汚染性
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69980295
-
1セット(5kg)
NO.76
床、コンクリート
特殊エポキシ樹脂
耐油、耐薬品、耐摩耗、耐汚染性
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
4日以内出荷
返品不可
69980304
-
1セット(15kg)
NO.75
床、コンクリート
特殊エポキシ樹脂
耐油、耐薬品、耐摩耗、耐汚染性
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69980313
-
1セット(5kg)
NO.75
床、コンクリート
特殊エポキシ樹脂
耐油、耐薬品、耐摩耗、耐汚染性
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
5日以内出荷
返品不可
69980322
-
1セット(15kg)
NO.90
床、コンクリート
特殊エポキシ樹脂
耐油、耐薬品、耐摩耗、耐汚染性
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69980338
-
1セット(5kg)
NO.90
床、コンクリート
特殊エポキシ樹脂
耐油、耐薬品、耐摩耗、耐汚染性
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
4日以内出荷
返品不可
69980347
-
1セット(15kg)
NO.74
床、コンクリート
特殊エポキシ樹脂
耐油、耐薬品、耐摩耗、耐汚染性
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69980356
-
1セット(5kg)
NO.74
床、コンクリート
特殊エポキシ樹脂
耐油、耐薬品、耐摩耗、耐汚染性
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
4日以内出荷
返品不可
69980365
-
1セット(15kg)
NO.88
床、コンクリート
特殊エポキシ樹脂
耐油、耐薬品、耐摩耗、耐汚染性
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69980374
-
1セット(5kg)
NO.88
床、コンクリート
特殊エポキシ樹脂
耐油、耐薬品、耐摩耗、耐汚染性
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
7日以内出荷
返品不可
69980383
-
1セット(15kg)
NO.78
床、コンクリート
特殊エポキシ樹脂
耐油、耐薬品、耐摩耗、耐汚染性
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69980392
-
1セット(5kg)
NO.78
床、コンクリート
特殊エポキシ樹脂
耐油、耐薬品、耐摩耗、耐汚染性
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
4日以内出荷
返品不可
69980408
-
1セット(15kg)
NO.79
床、コンクリート
特殊エポキシ樹脂
耐油、耐薬品、耐摩耗、耐汚染性
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69980417
-
1セット(5kg)
NO.79
床、コンクリート
特殊エポキシ樹脂
耐油、耐薬品、耐摩耗、耐汚染性
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,450
/
税込
¥
2,695
沖縄地方
数量1につき
¥
3,150
/
税込
¥
3,465
離島
数量1につき
¥
3,150
/
税込
¥
3,465