曜日別特売

アーキフロアーEH無溶剤

アーキフロアーEH無溶剤 - エスケー化研アーキフロアーEH無溶剤 - エスケー化研アーキフロアーEH無溶剤 - エスケー化研アーキフロアーEH無溶剤 - エスケー化研アーキフロアーEH無溶剤 - エスケー化研アーキフロアーEH無溶剤 - エスケー化研アーキフロアーEH無溶剤 - エスケー化研アーキフロアーEH無溶剤 - エスケー化研

厚塗りができ、強固で強靭な塗面を形成します。
耐酸性、耐アルカリ性、耐薬品性、耐水性に優れています。
耐衝撃性、下地への密着性に優れています。
掃除がしやすく、衛生的な環境を維持します。
作業性に優れています。

用途コンクリート床主成分エポキシ樹脂主な用途床、コンクリート希釈剤既調合塗布方法金ごて、専用ローラー危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類適応下地コンクリート、セメントモルタル、旧塗膜下地など特性密着性、耐薬品、耐水、耐衝撃性、耐酸、耐アルカリホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆危険物の性状非水溶性適合下塗りアーキフロアーEHプライマー塗付量(kg/m2)1.3(平滑工法)
40件中 140各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69980697-1セット(18kg)NO.92
オープン
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69980706-1セット(6kg)NO.92
オープン
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
69980715-1セット(18kg)NO.82
オープン
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69980724-1セット(6kg)NO.82
オープン
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
69980733-1セット(18kg)NO.84
オープン
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69980742-1セット(6kg)NO.84
オープン
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
69980758-1セット(18kg)NO.86
オープン
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69980767-1セット(6kg)NO.86
オープン
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
69980776-1セット(18kg)NO.95
オープン
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69980785-1セット(6kg)NO.95
オープン
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
69980794-1セット(18kg)NO.93
オープン
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69980803-1セット(6kg)NO.93
オープン
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
69980812-1セット(18kg)NO.94
オープン
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69980828-1セット(6kg)NO.94
オープン
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
69980837-1セット(18kg)NO.91
オープン
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69980846-1セット(6kg)NO.91
オープン
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
69980855-1セット(18kg)NO.96
オープン
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69980864-1セット(6kg)NO.96
オープン
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
69980873-1セット(18kg)NO.77
オープン
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69980882-1セット(6kg)NO.77
オープン
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
69980898-1セット(18kg)NO.87
オープン
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69980907-1セット(6kg)NO.87
オープン
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
69980916-1セット(18kg)NO.89
オープン
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69980925-1セット(6kg)NO.89
オープン
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
69980934-1セット(18kg)NO.98
オープン
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69980943-1セット(6kg)NO.98
オープン
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
69980952-1セット(18kg)NO.76
オープン
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69980968-1セット(6kg)NO.76
オープン
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
69980977-1セット(18kg)NO.75
オープン
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69980986-1セット(6kg)NO.75
オープン
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
69980995-1セット(18kg)NO.90
オープン
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69981004-1セット(6kg)NO.90
オープン
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
69981013-1セット(18kg)NO.74
オープン
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69981022-1セット(6kg)NO.74
オープン
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
69981038-1セット(18kg)NO.88
オープン
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69981047-1セット(6kg)NO.88
オープン
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
69981056-1セット(18kg)NO.78
オープン
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69981065-1セット(6kg)NO.78
オープン
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
69981074-1セット(18kg)NO.79
オープン
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69981083-1セット(6kg)NO.79
オープン
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥2,450/税込¥2,695
沖縄地方数量1につき¥3,150/税込¥3,465
離島数量1につき¥3,150/税込¥3,465
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

床/コンクリート/道路用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする