アーキフロアーEH無溶剤ローラー用

アーキフロアーEH無溶剤ローラー用 - エスケー化研アーキフロアーEH無溶剤ローラー用 - エスケー化研アーキフロアーEH無溶剤ローラー用 - エスケー化研アーキフロアーEH無溶剤ローラー用 - エスケー化研アーキフロアーEH無溶剤ローラー用 - エスケー化研アーキフロアーEH無溶剤ローラー用 - エスケー化研アーキフロアーEH無溶剤ローラー用 - エスケー化研アーキフロアーEH無溶剤ローラー用 - エスケー化研

厚塗りができ、強固で強靭な塗面を形成します。
耐酸性、耐アルカリ性、耐薬品性、耐水性に優れています。
耐衝撃性、下地への密着性に優れています。
掃除がしやすく、衛生的な環境を維持します。
作業性に優れています。

用途コンクリート床主成分エポキシ樹脂希釈剤既調合塗布方法金ごて、専用ローラー危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類適応下地コンクリート、セメントモルタル、旧塗膜下地などホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆危険物の性状非水溶性適合下塗りアーキフロアーEHプライマー塗付量(kg/m2)1.3(平滑工法)
全40種類を絞り込む
内容量
40種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69981092-1セット(18kg)NO.92
オープン
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69981108-1セット(6kg)NO.92
オープン
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
69981117-1セット(18kg)NO.82
オープン
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69981126-1セット(6kg)NO.82
オープン
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
69981135-1セット(18kg)NO.84
オープン
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69981144-1セット(6kg)NO.84
オープン
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
69981153-1セット(18kg)NO.86
オープン
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69981162-1セット(6kg)NO.86
オープン
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
69981178-1セット(18kg)NO.95
オープン
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69981187-1セット(6kg)NO.95
オープン
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
69981196-1セット(18kg)NO.93
オープン
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69981205-1セット(6kg)NO.93
オープン
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
69981214-1セット(18kg)NO.94
オープン
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69981223-1セット(6kg)NO.94
オープン
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
69981232-1セット(18kg)NO.91
オープン
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69981248-1セット(6kg)NO.91
オープン
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
69981257-1セット(18kg)NO.96
オープン
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69981266-1セット(6kg)NO.96
オープン
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
69981275-1セット(18kg)NO.77
オープン
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69981284-1セット(6kg)NO.77
オープン
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
69981293-1セット(18kg)NO.87
オープン
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69981302-1セット(6kg)NO.87
オープン
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
69981318-1セット(18kg)NO.89
オープン
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69981336-1セット(18kg)NO.98
オープン
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69981345-1セット(6kg)NO.98
オープン
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
69981354-1セット(18kg)NO.76
オープン
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69981363-1セット(6kg)NO.76
オープン
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
69981372-1セット(18kg)NO.75
オープン
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69981388-1セット(6kg)NO.75
オープン
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
69981397-1セット(18kg)NO.90
オープン
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69981406-1セット(6kg)NO.90
オープン
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
69981415-1セット(18kg)NO.74
オープン
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69981424-1セット(6kg)NO.74
オープン
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
69981433-1セット(18kg)NO.88
オープン
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69981442-1セット(6kg)NO.88
オープン
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
69981458-1セット(18kg)NO.78
オープン
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69981467-1セット(6kg)NO.78
オープン
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
69981476-1セット(18kg)NO.79
オープン
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69981485-1セット(6kg)NO.79
オープン
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
69981327-1セット(6kg)NO.89
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥2,450/税込¥2,695
沖縄地方数量1につき¥3,150/税込¥3,465
離島数量1につき¥3,150/税込¥3,465
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
69981327-18432068-- アーキフロアーEH無溶剤ローラー用 エスケー化研 18432068アーキフロアーEH無溶剤ローラー用エスケー化研1セット(6kg)
11,980
税込13,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

床/コンクリート/道路用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする