エスケー化研
アーキフロアーUT
無黄変型のウレタン樹脂よりなるため、色の安定性、耐侯性に優れています。
耐摩耗性に富み、塗膜として耐久性に優れています。
耐汚染性、耐油性に優れています。
用途
コンクリート床
主な用途
床、コンクリート
主成分
アクリルウレタン樹脂
特性
耐油、耐摩耗、耐久、耐汚染性
適応下地
コンクリート、セメントモルタル、旧塗膜下地など
適合下塗り
ミラクシーラーEPO
希釈剤
アーキUシンナー
塗布方法
ローラー、刷毛
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆
危険物の性状
非水溶性
塗付量(kg/m
2
)
0.35(コーティング工法)
バスケットに入れる
40
件中 1~40件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
主な用途
主成分
特性
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69981494
-
1セット(15kg)
床、コンクリート
アクリルウレタン樹脂
耐油、耐摩耗、耐久、耐汚染性
NO.92
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69981503
-
1セット(5kg)
床、コンクリート
アクリルウレタン樹脂
耐油、耐摩耗、耐久、耐汚染性
NO.92
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
4日以内出荷
返品不可
69981512
-
1セット(15kg)
床、コンクリート
アクリルウレタン樹脂
耐油、耐摩耗、耐久、耐汚染性
NO.82
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69981528
-
1セット(5kg)
床、コンクリート
アクリルウレタン樹脂
耐油、耐摩耗、耐久、耐汚染性
NO.82
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
4日以内出荷
返品不可
69981537
-
1セット(15kg)
床、コンクリート
アクリルウレタン樹脂
耐油、耐摩耗、耐久、耐汚染性
NO.84
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69981546
-
1セット(5kg)
床、コンクリート
アクリルウレタン樹脂
耐油、耐摩耗、耐久、耐汚染性
NO.84
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
4日以内出荷
返品不可
69981555
-
1セット(15kg)
床、コンクリート
アクリルウレタン樹脂
耐油、耐摩耗、耐久、耐汚染性
NO.86
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69981564
-
1セット(5kg)
床、コンクリート
アクリルウレタン樹脂
耐油、耐摩耗、耐久、耐汚染性
NO.86
オープン
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
4日以内出荷
返品不可
69981573
-
1セット(15kg)
床、コンクリート
アクリルウレタン樹脂
耐油、耐摩耗、耐久、耐汚染性
NO.95
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69981582
-
1セット(5kg)
床、コンクリート
アクリルウレタン樹脂
耐油、耐摩耗、耐久、耐汚染性
NO.95
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
4日以内出荷
返品不可
69981598
-
1セット(15kg)
床、コンクリート
アクリルウレタン樹脂
耐油、耐摩耗、耐久、耐汚染性
NO.93
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69981607
-
1セット(5kg)
床、コンクリート
アクリルウレタン樹脂
耐油、耐摩耗、耐久、耐汚染性
NO.93
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
4日以内出荷
返品不可
69981616
-
1セット(15kg)
床、コンクリート
アクリルウレタン樹脂
耐油、耐摩耗、耐久、耐汚染性
NO.94
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69981625
-
1セット(5kg)
床、コンクリート
アクリルウレタン樹脂
耐油、耐摩耗、耐久、耐汚染性
NO.94
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
4日以内出荷
返品不可
69981634
-
1セット(15kg)
床、コンクリート
アクリルウレタン樹脂
耐油、耐摩耗、耐久、耐汚染性
NO.91
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69981643
-
1セット(5kg)
床、コンクリート
アクリルウレタン樹脂
耐油、耐摩耗、耐久、耐汚染性
NO.91
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
4日以内出荷
返品不可
69981652
-
1セット(15kg)
床、コンクリート
アクリルウレタン樹脂
耐油、耐摩耗、耐久、耐汚染性
NO.96
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69981668
-
1セット(5kg)
床、コンクリート
アクリルウレタン樹脂
耐油、耐摩耗、耐久、耐汚染性
NO.96
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
4日以内出荷
返品不可
69981677
-
1セット(15kg)
床、コンクリート
アクリルウレタン樹脂
耐油、耐摩耗、耐久、耐汚染性
NO.77
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69981686
-
1セット(5kg)
床、コンクリート
アクリルウレタン樹脂
耐油、耐摩耗、耐久、耐汚染性
NO.77
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
4日以内出荷
返品不可
69981695
-
1セット(15kg)
床、コンクリート
アクリルウレタン樹脂
耐油、耐摩耗、耐久、耐汚染性
NO.87
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69981704
-
1セット(5kg)
床、コンクリート
アクリルウレタン樹脂
耐油、耐摩耗、耐久、耐汚染性
NO.87
オープン
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
4日以内出荷
返品不可
69981713
-
1セット(15kg)
床、コンクリート
アクリルウレタン樹脂
耐油、耐摩耗、耐久、耐汚染性
NO.89
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69981722
-
1セット(5kg)
床、コンクリート
アクリルウレタン樹脂
耐油、耐摩耗、耐久、耐汚染性
NO.89
オープン
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
4日以内出荷
返品不可
69981738
-
1セット(15kg)
床、コンクリート
アクリルウレタン樹脂
耐油、耐摩耗、耐久、耐汚染性
NO.98
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69981747
-
1セット(5kg)
床、コンクリート
アクリルウレタン樹脂
耐油、耐摩耗、耐久、耐汚染性
NO.98
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
4日以内出荷
返品不可
69981756
-
1セット(15kg)
床、コンクリート
アクリルウレタン樹脂
耐油、耐摩耗、耐久、耐汚染性
NO.76
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69981765
-
1セット(5kg)
床、コンクリート
アクリルウレタン樹脂
耐油、耐摩耗、耐久、耐汚染性
NO.76
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
4日以内出荷
返品不可
69981774
-
1セット(15kg)
床、コンクリート
アクリルウレタン樹脂
耐油、耐摩耗、耐久、耐汚染性
NO.75
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69981783
-
1セット(5kg)
床、コンクリート
アクリルウレタン樹脂
耐油、耐摩耗、耐久、耐汚染性
NO.75
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
4日以内出荷
返品不可
69981792
-
1セット(15kg)
床、コンクリート
アクリルウレタン樹脂
耐油、耐摩耗、耐久、耐汚染性
NO.90
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69981808
-
1セット(5kg)
床、コンクリート
アクリルウレタン樹脂
耐油、耐摩耗、耐久、耐汚染性
NO.90
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
4日以内出荷
返品不可
69981817
-
1セット(15kg)
床、コンクリート
アクリルウレタン樹脂
耐油、耐摩耗、耐久、耐汚染性
NO.74
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69981826
-
1セット(5kg)
床、コンクリート
アクリルウレタン樹脂
耐油、耐摩耗、耐久、耐汚染性
NO.74
オープン
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
4日以内出荷
返品不可
69981835
-
1セット(15kg)
床、コンクリート
アクリルウレタン樹脂
耐油、耐摩耗、耐久、耐汚染性
NO.88
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69981844
-
1セット(5kg)
床、コンクリート
アクリルウレタン樹脂
耐油、耐摩耗、耐久、耐汚染性
NO.88
オープン
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
4日以内出荷
返品不可
69981853
-
1セット(15kg)
床、コンクリート
アクリルウレタン樹脂
耐油、耐摩耗、耐久、耐汚染性
NO.78
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69981862
-
1セット(5kg)
床、コンクリート
アクリルウレタン樹脂
耐油、耐摩耗、耐久、耐汚染性
NO.78
オープン
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
4日以内出荷
返品不可
69981878
-
1セット(15kg)
床、コンクリート
アクリルウレタン樹脂
耐油、耐摩耗、耐久、耐汚染性
NO.79
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69981887
-
1セット(5kg)
床、コンクリート
アクリルウレタン樹脂
耐油、耐摩耗、耐久、耐汚染性
NO.79
オープン
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,450
/
税込
¥
2,695
沖縄地方
数量1につき
¥
3,150
/
税込
¥
3,465
離島
数量1につき
¥
3,150
/
税込
¥
3,465