エスケー化研
SKセラミフロアー
耐酸性・耐アルカリ性・耐薬品性に優れています。
耐摩耗性に優れ、防塵効果があります。
透湿性が高く、従来の塗床材と比べて、浮き・膨れ防止に優れています。
用途
コンクリート床
希釈剤
SKセラミフロアーシンナー
塗布方法
ローラー、刷毛、吹付
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
適応下地
コンクリート等
ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆
危険物の性状
非水溶性
塗付量(kg/m
2
)
0.28(コーティング工法)
バスケットに入れる
40
件中 1~40件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
色
主な用途
主成分
特性
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69981896
-
1セット(15kg)
NO.92
コンクリート床面
特殊セラミック変性樹脂
透湿、耐薬品、耐摩耗、耐酸、耐アルカリ
オープン
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69981905
-
1セット(3.75kg)
NO.92
コンクリート床面
特殊セラミック変性樹脂
透湿、耐薬品、耐摩耗、耐酸、耐アルカリ
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
69981914
-
1セット(15kg)
NO.82
コンクリート床面
特殊セラミック変性樹脂
透湿、耐薬品、耐摩耗、耐酸、耐アルカリ
オープン
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69981923
-
1セット(3.75kg)
NO.82
コンクリート床面
特殊セラミック変性樹脂
透湿、耐薬品、耐摩耗、耐酸、耐アルカリ
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
69981932
-
1セット(15kg)
NO.84
コンクリート床面
特殊セラミック変性樹脂
透湿、耐薬品、耐摩耗、耐酸、耐アルカリ
オープン
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69981948
-
1セット(3.75kg)
NO.84
コンクリート床面
特殊セラミック変性樹脂
透湿、耐薬品、耐摩耗、耐酸、耐アルカリ
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
69981957
-
1セット(15kg)
NO.86
コンクリート床面
特殊セラミック変性樹脂
透湿、耐薬品、耐摩耗、耐酸、耐アルカリ
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69981966
-
1セット(3.75kg)
NO.86
コンクリート床面
特殊セラミック変性樹脂
透湿、耐薬品、耐摩耗、耐酸、耐アルカリ
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
69981975
-
1セット(15kg)
NO.95
コンクリート床面
特殊セラミック変性樹脂
透湿、耐薬品、耐摩耗、耐酸、耐アルカリ
オープン
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69981984
-
1セット(3.75kg)
NO.95
コンクリート床面
特殊セラミック変性樹脂
透湿、耐薬品、耐摩耗、耐酸、耐アルカリ
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
69981993
-
1セット(15kg)
NO.93
コンクリート床面
特殊セラミック変性樹脂
透湿、耐薬品、耐摩耗、耐酸、耐アルカリ
オープン
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69982002
-
1セット(3.75kg)
NO.93
コンクリート床面
特殊セラミック変性樹脂
透湿、耐薬品、耐摩耗、耐酸、耐アルカリ
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
69982018
-
1セット(15kg)
NO.94
コンクリート床面
特殊セラミック変性樹脂
透湿、耐薬品、耐摩耗、耐酸、耐アルカリ
オープン
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69982027
-
1セット(3.75kg)
NO.94
コンクリート床面
特殊セラミック変性樹脂
透湿、耐薬品、耐摩耗、耐酸、耐アルカリ
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
69982036
-
1セット(15kg)
NO.91
コンクリート床面
特殊セラミック変性樹脂
透湿、耐薬品、耐摩耗、耐酸、耐アルカリ
オープン
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69982045
-
1セット(3.75kg)
NO.91
コンクリート床面
特殊セラミック変性樹脂
透湿、耐薬品、耐摩耗、耐酸、耐アルカリ
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
69982054
-
1セット(15kg)
NO.96
コンクリート床面
特殊セラミック変性樹脂
透湿、耐薬品、耐摩耗、耐酸、耐アルカリ
オープン
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69982063
-
1セット(3.75kg)
NO.96
コンクリート床面
特殊セラミック変性樹脂
透湿、耐薬品、耐摩耗、耐酸、耐アルカリ
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
69982072
-
1セット(15kg)
NO.77
コンクリート床面
特殊セラミック変性樹脂
透湿、耐薬品、耐摩耗、耐酸、耐アルカリ
オープン
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69982088
-
1セット(3.75kg)
NO.77
コンクリート床面
特殊セラミック変性樹脂
透湿、耐薬品、耐摩耗、耐酸、耐アルカリ
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
69982097
-
1セット(15kg)
NO.87
コンクリート床面
特殊セラミック変性樹脂
透湿、耐薬品、耐摩耗、耐酸、耐アルカリ
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69982106
-
1セット(3.75kg)
NO.87
コンクリート床面
特殊セラミック変性樹脂
透湿、耐薬品、耐摩耗、耐酸、耐アルカリ
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
69982115
-
1セット(15kg)
NO.89
コンクリート床面
特殊セラミック変性樹脂
透湿、耐薬品、耐摩耗、耐酸、耐アルカリ
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69982124
-
1セット(3.75kg)
NO.89
コンクリート床面
特殊セラミック変性樹脂
透湿、耐薬品、耐摩耗、耐酸、耐アルカリ
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
69982133
-
1セット(15kg)
NO.98
コンクリート床面
特殊セラミック変性樹脂
透湿、耐薬品、耐摩耗、耐酸、耐アルカリ
オープン
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69982142
-
1セット(3.75kg)
NO.98
コンクリート床面
特殊セラミック変性樹脂
透湿、耐薬品、耐摩耗、耐酸、耐アルカリ
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
69982158
-
1セット(15kg)
NO.76
コンクリート床面
特殊セラミック変性樹脂
透湿、耐薬品、耐摩耗、耐酸、耐アルカリ
オープン
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69982167
-
1セット(3.75kg)
NO.76
コンクリート床面
特殊セラミック変性樹脂
透湿、耐薬品、耐摩耗、耐酸、耐アルカリ
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
69982176
-
1セット(15kg)
NO.75
コンクリート床面
特殊セラミック変性樹脂
透湿、耐薬品、耐摩耗、耐酸、耐アルカリ
オープン
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69982185
-
1セット(3.75kg)
NO.75
コンクリート床面
特殊セラミック変性樹脂
透湿、耐薬品、耐摩耗、耐酸、耐アルカリ
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
69982194
-
1セット(15kg)
NO.90
コンクリート床面
特殊セラミック変性樹脂
透湿、耐薬品、耐摩耗、耐酸、耐アルカリ
オープン
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69982203
-
1セット(3.75kg)
NO.90
コンクリート床面
特殊セラミック変性樹脂
透湿、耐薬品、耐摩耗、耐酸、耐アルカリ
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
69982212
-
1セット(15kg)
NO.74
コンクリート床面
特殊セラミック変性樹脂
透湿、耐薬品、耐摩耗、耐酸、耐アルカリ
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69982228
-
1セット(3.75kg)
NO.74
コンクリート床面
特殊セラミック変性樹脂
透湿、耐薬品、耐摩耗、耐酸、耐アルカリ
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
69982237
-
1セット(15kg)
NO.88
コンクリート床面
特殊セラミック変性樹脂
透湿、耐薬品、耐摩耗、耐酸、耐アルカリ
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69982246
-
1セット(3.75kg)
NO.88
コンクリート床面
特殊セラミック変性樹脂
透湿、耐薬品、耐摩耗、耐酸、耐アルカリ
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
69982255
-
1セット(15kg)
NO.78
コンクリート床面
特殊セラミック変性樹脂
透湿、耐薬品、耐摩耗、耐酸、耐アルカリ
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69982264
-
1セット(3.75kg)
NO.78
コンクリート床面
特殊セラミック変性樹脂
透湿、耐薬品、耐摩耗、耐酸、耐アルカリ
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
69982273
-
1セット(15kg)
NO.79
コンクリート床面
特殊セラミック変性樹脂
透湿、耐薬品、耐摩耗、耐酸、耐アルカリ
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69982282
-
1セット(3.75kg)
NO.79
コンクリート床面
特殊セラミック変性樹脂
透湿、耐薬品、耐摩耗、耐酸、耐アルカリ
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,450
/
税込
¥
2,695
沖縄地方
数量1につき
¥
3,150
/
税込
¥
3,465
離島
数量1につき
¥
3,150
/
税込
¥
3,465