エスケー化研
アーキフロアーAW
水性タイプで、引火や爆発の心配もなく、取り扱いが容易です。
調色が自在で、カラフルに仕上がります。
防塵性、リコート性に優れています。
シームレスに美しく仕上がり、清掃が容易です。
用途
コンクリート床
希釈剤
清水
塗布方法
ローラー、刷毛、こて、レーキ
危険物の類別
非危険物
適応下地
コンクリート、セメントモルタル、アスファルト面、旧塗膜下地など
ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆
塗付量(kg/m
2
)
0.30(コーティング法)
バスケットに入れる
40
件中 1~40件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
色
主な用途
主成分
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69982492
-
1缶(20kg)
NO.92
床、コンクリート
特殊アクリル樹脂
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69982508
-
1缶(4kg)
NO.92
床、コンクリート
特殊アクリル樹脂
オープン
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
4日以内出荷
返品不可
69982517
-
1缶(20kg)
NO.82
床、コンクリート
特殊アクリル樹脂
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69982526
-
1缶(4kg)
NO.82
床、コンクリート
特殊アクリル樹脂
オープン
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
4日以内出荷
返品不可
69982535
-
1缶(20kg)
NO.84
床、コンクリート
特殊アクリル樹脂
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69982544
-
1缶(4kg)
NO.84
床、コンクリート
特殊アクリル樹脂
オープン
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
4日以内出荷
返品不可
69982553
-
1缶(20kg)
NO.86
床、コンクリート
特殊アクリル樹脂
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69982562
-
1缶(4kg)
NO.86
床、コンクリート
特殊アクリル樹脂
オープン
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
4日以内出荷
返品不可
69982578
-
1缶(20kg)
NO.95
床、コンクリート
特殊アクリル樹脂
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69982587
-
1缶(4kg)
NO.95
床、コンクリート
特殊アクリル樹脂
オープン
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
4日以内出荷
返品不可
69982596
-
1缶(20kg)
NO.93
床、コンクリート
特殊アクリル樹脂
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69982605
-
1缶(4kg)
NO.93
床、コンクリート
特殊アクリル樹脂
オープン
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
4日以内出荷
返品不可
69982614
-
1缶(20kg)
NO.94
床、コンクリート
特殊アクリル樹脂
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69982623
-
1缶(4kg)
NO.94
床、コンクリート
特殊アクリル樹脂
オープン
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
4日以内出荷
返品不可
69982632
-
1缶(20kg)
NO.91
床、コンクリート
特殊アクリル樹脂
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69982648
-
1缶(4kg)
NO.91
床、コンクリート
特殊アクリル樹脂
オープン
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
4日以内出荷
返品不可
69982657
-
1缶(20kg)
NO.96
床、コンクリート
特殊アクリル樹脂
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69982666
-
1缶(4kg)
NO.96
床、コンクリート
特殊アクリル樹脂
オープン
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
4日以内出荷
返品不可
69982675
-
1缶(20kg)
NO.77
床、コンクリート
特殊アクリル樹脂
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69982684
-
1缶(4kg)
NO.77
床、コンクリート
特殊アクリル樹脂
オープン
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
4日以内出荷
返品不可
69982693
-
1缶(20kg)
NO.87
床、コンクリート
特殊アクリル樹脂
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69982702
-
1缶(4kg)
NO.87
床、コンクリート
特殊アクリル樹脂
オープン
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
4日以内出荷
返品不可
69982718
-
1缶(20kg)
NO.89
床、コンクリート
特殊アクリル樹脂
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69982727
-
1缶(4kg)
NO.89
床、コンクリート
特殊アクリル樹脂
オープン
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
4日以内出荷
返品不可
69982736
-
1缶(20kg)
NO.98
床、コンクリート
特殊アクリル樹脂
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69982745
-
1缶(4kg)
NO.98
床、コンクリート
特殊アクリル樹脂
オープン
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
4日以内出荷
返品不可
69982754
-
1缶(20kg)
NO.76
床、コンクリート
特殊アクリル樹脂
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69982763
-
1缶(4kg)
NO.76
床、コンクリート
特殊アクリル樹脂
オープン
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
4日以内出荷
返品不可
69982772
-
1缶(20kg)
NO.75
床、コンクリート
特殊アクリル樹脂
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69982788
-
1缶(4kg)
NO.75
床、コンクリート
特殊アクリル樹脂
オープン
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
4日以内出荷
返品不可
69982797
-
1缶(20kg)
NO.90
床、コンクリート
特殊アクリル樹脂
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69982806
-
1缶(4kg)
NO.90
床、コンクリート
特殊アクリル樹脂
オープン
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
4日以内出荷
返品不可
69982815
-
1缶(20kg)
NO.74
床、コンクリート
特殊アクリル樹脂
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69982824
-
1缶(4kg)
NO.74
床、コンクリート
特殊アクリル樹脂
オープン
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
4日以内出荷
返品不可
69982833
-
1缶(20kg)
NO.88
床、コンクリート
特殊アクリル樹脂
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69982842
-
1缶(4kg)
NO.88
床、コンクリート
特殊アクリル樹脂
オープン
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
4日以内出荷
返品不可
69982858
-
1缶(20kg)
NO.78
床、コンクリート
特殊アクリル樹脂
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69982867
-
1缶(4kg)
NO.78
床、コンクリート
特殊アクリル樹脂
オープン
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
4日以内出荷
返品不可
69982876
-
1缶(20kg)
NO.79
床、コンクリート
特殊アクリル樹脂
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69982885
-
1缶(4kg)
NO.79
床、コンクリート
特殊アクリル樹脂
オープン
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,450
/
税込
¥
2,695
沖縄地方
数量1につき
¥
3,150
/
税込
¥
3,465
離島
数量1につき
¥
3,150
/
税込
¥
3,465