曜日別特売

アーキフロアーAWG

アーキフロアーAWG - エスケー化研アーキフロアーAWG - エスケー化研アーキフロアーAWG - エスケー化研アーキフロアーAWG - エスケー化研アーキフロアーAWG - エスケー化研アーキフロアーAWG - エスケー化研アーキフロアーAWG - エスケー化研アーキフロアーAWG - エスケー化研

水性タイプで、引火や爆発の心配もなく、低臭で取り扱いが容易です。
従来の水性アクリル樹脂塗料と比較して速硬性に優れ、翌日歩行が可能(23℃)になり、工期の短縮につながります。また、低温下においても優れた硬化性を示します。
反応硬化した特殊アクリル樹脂塗膜は、各種下地や旧塗膜に対して優れた密着性を示します。
1液タイプのため、手軽に塗装できます。
架橋塗膜構造を持つため、汚れが内部に浸透しにくく、汚染除去性に優れています。

用途一般工場、倉庫、廊下・階段、遊歩道(駐車場など荷重のかかる部位へは不向き)主成分アクリル樹脂主な用途アスファルト希釈剤清水塗布方法ローラー、刷毛使用場所屋内危険物の類別非危険物適応下地コンクリート、セメントモルタル、各種旧塗膜下地などホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆適合下塗り水性アーキフロアープライマー塗付量(kg/m2)0.30(コーティング工法)
40件中 140各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69982894-1缶(15kg)NO.92
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69982903-1缶(4kg)NO.92
オープン
5,398
5,938(税込)
4日以内出荷
返品不可
69982912-1缶(15kg)NO.82
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69982928-1缶(4kg)NO.82
オープン
5,398
5,938(税込)
4日以内出荷
返品不可
69982937-1缶(15kg)NO.84
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69982946-1缶(4kg)NO.84
オープン
5,398
5,938(税込)
4日以内出荷
返品不可
69982955-1缶(15kg)NO.86
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69982964-1缶(4kg)NO.86
オープン
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
69982973-1缶(15kg)NO.95
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69982982-1缶(4kg)NO.95
オープン
5,398
5,938(税込)
4日以内出荷
返品不可
69982998-1缶(15kg)NO.93
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69983007-1缶(4kg)NO.93
オープン
5,398
5,938(税込)
4日以内出荷
返品不可
69983016-1缶(15kg)NO.94
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69983025-1缶(4kg)NO.94
オープン
5,398
5,938(税込)
4日以内出荷
返品不可
69983034-1缶(15kg)NO.91
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69983043-1缶(4kg)NO.91
オープン
5,398
5,938(税込)
4日以内出荷
返品不可
69983052-1缶(15kg)NO.96
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69983068-1缶(4kg)NO.96
オープン
5,398
5,938(税込)
4日以内出荷
返品不可
69983077-1缶(15kg)NO.77
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69983086-1缶(4kg)NO.77
オープン
5,398
5,938(税込)
4日以内出荷
返品不可
69983095-1缶(15kg)NO.87
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69983104-1缶(4kg)NO.87
オープン
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
69983113-1缶(15kg)NO.89
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69983122-1缶(4kg)NO.89
オープン
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
69983138-1缶(15kg)NO.98
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69983147-1缶(4kg)NO.98
オープン
5,398
5,938(税込)
4日以内出荷
返品不可
69983156-1缶(15kg)NO.76
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69983165-1缶(4kg)NO.76
オープン
5,398
5,938(税込)
4日以内出荷
返品不可
69983174-1缶(15kg)NO.75
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69983183-1缶(4kg)NO.75
オープン
5,398
5,938(税込)
4日以内出荷
返品不可
69983192-1缶(15kg)NO.90
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69983208-1缶(4kg)NO.90
オープン
5,398
5,938(税込)
4日以内出荷
返品不可
69983217-1缶(15kg)NO.74
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69983226-1缶(4kg)NO.74
オープン
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
69983235-1缶(15kg)NO.88
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69983244-1缶(4kg)NO.88
オープン
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
69983253-1缶(15kg)NO.78
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69983262-1缶(4kg)NO.78
オープン
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
69983278-1缶(15kg)NO.79
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69983287-1缶(4kg)NO.79
オープン
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥2,450/税込¥2,695
沖縄地方数量1につき¥3,150/税込¥3,465
離島数量1につき¥3,150/税込¥3,465
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

床/コンクリート/道路用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする