曜日別特売

ノキフレッシュセラ

ノキフレッシュセラ - エスケー化研

中性化抑制:水分や炭酸ガスの浸入を防ぎ、コンクリートの中性化を抑制します。
優れた透湿性:高い透湿性により、膨れなどを抑制します。
耐久性:水性アクリルシリコン樹脂の架橋により、優れた付着性、耐水性、耐アルカリ性と共に、長期に亘り高い耐久性を発揮します。
低汚染性:低帯電性と高い架橋密度により、汚れ物質が付着しにくく、固着しにくい塗膜を形成します。
ひび割れ追従性:厚塗りで可とう性をもつ塗膜は、微細なひび割れを隠ぺいし、優れたひび割れ追従性を示します。
安全設計:水性のため、臭気も少なく、作業環境にも優れ安全です。

用途戸建て住宅、マンションなどの軒天、上げ裏、共通廊下の天井など主成分アクリルシリコン樹脂主な用途天井、コンクリート希釈剤清水塗布方法ローラー危険物の類別非危険物特性付着性、透湿、耐水、耐久、耐アルカリホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆防火性能不燃材料: NM-8572、準不燃材料: QM-9812、難燃材料: RM-9361塗付量(kg/m2)0.5~0.8(ウールローラー仕上げ)、0.6~1.0(SPローラー仕上げ)内容量1缶(20kg)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69984206-
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥2,450/税込¥2,695
沖縄地方数量1につき¥3,150/税込¥3,465
離島数量1につき¥3,150/税込¥3,465
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

壁用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする