モノタロウ

防水スプレー

防水スプレー - モノタロウ防水スプレー - モノタロウ防水スプレー - モノタロウ
(855件のレビュー)

水や油などを強力にはじき、防水・防汚効果を発揮します。

用途スポーツウエア、レインコート、アウトドア用品、バッグ、傘などの繊維製品・皮革製品の防水・防汚に適合用途スポーツウェア、レイングッズ、アウトドア用品、皮革製品成分ビニリデンフルオライド・クロロトリフルオロエチレン共重合物、2-メチルペンタン、2、2、4-トリメチルペンタン、プロパン、イソブタン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.3L危険物の性状非水溶性内容量1本(420mL)
化学物質等安全データシート(SDS):(0.3MB)
注意
※用途以外には使用しないでください。
※以下の物には使用しないでください。ドライクリーニングできない衣類、既に防水加工してあるもの、光沢のある皮革製品、毛皮、爬虫類革、和服、絹・ゴム・プラスチック・ポリウレタン・ビニール・エナメル製品など。
※被塗布物の仕様によっては使用に適さない場合もありますので、あらかじめ目立たない部分にスプレーし変色等問題がないことを必ず確認してください。
※スプレー後、必ず被塗布物がしっかりと乾燥している事を確認してから使用してください。※内容物、洗浄廃液や容器を廃棄する場合は、都道府県の許可を受けた専門の廃棄物処理業者に委託してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69371706-
409
450(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

コスパも抜群!汚れ防止にも大活躍。
噴射シーン水を弾く

防寒着など面積の広いものをはじめ使用用途も幅広く、コストパフォーマンスにも優れているので安心して使えます。
水を弾くだけでなく汚れ防止にもなるので、一石二鳥です。

商品説明動画

【防水スプレー 】 .
この動画は、5が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:855
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-23
用途: 靴、傘、防寒着、スキーウェアなどの防水
製造業

ホームセンターや、ドラッグストアなどで売っている防水スプレーと比べても防水スプレーとしての機能に遜色なく、コスパとしてかなり良いので何度もリピート購入していて、玄関収納に1本置いておき、雨天時などにすぐ使えるようにしており、在庫を切らさないように予備もある状態にしています。他の防水スプレーと比べてスプレーの出方が最初弱いと感じましたが、すぐに慣れますし、逆にあえて圧力を弱めにして必要以上に拡散させないことが良い点に感じております。

1が参考にしています
2026-01-06
用途: ネオプレン製ハンドルカバーに
建設業・工事業

原付(と言っても125cc)のハンドルカバー(ネオプレン製)に雨が浸みて指が冷たいので、防水処理を。同時にグローブにも。
毎日乗る訳でも無いし毎日雨に降られる訳でも無いので施工は年に1回程度。
前回購入した物が空になったのでリピート。
色んなメーカーから色んな商品が出ているが、性能を比較するのも面倒と思えるほどモノタロウ製防水スプレーは安価なので、毎回リピートしている。

1が参考にしています
2025-12-30
用途: 外作業用上着
金融・保険業

どのような防水材でも生地との相性ってあると感じました。
100円均一の防水材は効き目がありますが、頒布後乾くと白くなってしまい生地の色が濃いのには使えません。某有名メーカーさんの長時間長耐久防水材はモノによっては長時間耐久なのですが豪雨の時は長くは持ちませんでした。モノタロウ防水材は丁度中間って感覚ですかね。ずーと雨に当たっていると三時間は持ちませんでしたが、そこまで当たっている人はいないと思いますから安価でもってこいかなと思います。

2026-01-22
用途: 雨具の防水

傘や靴、手袋など布製のもので、撥水性を高め、防水したいものに使用している。
使用していて、シミになったり、色が変わったりしたものは今までにありませんでした。
撥水性や耐久性は他の商品と大差なく、コスパが良いのでリピ買いしています。

対象商品 : 69371706
2026-01-14
用途: 冬場の釣りで使う防寒着、傘に使用
LIXIL製造業

船釣りで使う防寒着に使用してます。撥水効果は十分あります。汚れ軽減にもつながるので上着を洗濯したら、毎回スプレーしています。傘は電車や車に乗車の際、水が垂れることを防止すべく、定期的にスプレーしています。

2026-01-05
用途: 上着へ

新品のダウンウェアへ使っています。
2~3回たっぷりと重ね塗りが出来るので完全に撥水と防汚の処理ができます。
また白色の布地への色変もなく安心です。
溶剤の性質上にて効果はあまり長持ちしませんが、安価なので都度使用でOKとしています。

2025-12-10
用途: 作業用ヤッケやジャンパーに
サービス業

当方、生地がヒタヒタに濡れるくらい吹き掛けても、これ1本で作業用のヤッケ(上着)2着、ジャンパー1着、計3着分は施工できました。これからの季節、降雪時の除雪作業もあり、防水スプレーは必須アイテムなため、安価に提供いただけるモノタロウブランド品は大いに助かりますね。

2025-12-07
用途: 汚れがつかないように
サービス業

コートや傘の撥水加工が弱くなった時の補修のためと、エプロンやあまり洗いたくないような洋服に使っています。
ただ、スプレーの出方が当たりとハズレがあります。
ハズレだと、スプレーしている途中にポタポタと液ダレするものもあります。
安いので仕方ないと思いますが、全て同じように普通にスプレーできるとありがたいですね。

2が参考にしています
MonotaROからの回答

大変、申し訳ございませんでした。品質改善に努めて参ります。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

スプレー・オイル・グリス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする