静音ナイロンコード

静音ナイロンコード - 三洋テグス静音ナイロンコード - 三洋テグス静音ナイロンコード - 三洋テグス
(6件のレビュー)

草刈り作業時の風切音低減。スパイラルコード。

ブルー太さ(mm)3内容量1巻
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69387063SU30TB-1212
オープン
579
637(税込)
当日出荷
69387072SU30TB-5050
オープン
2,298
2,528(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 69387072
2022-10-09
用途: 草刈り作業全般

角形ねじりタイプで静寂を売りに発売されており 切れ味もやや期待しましたが
コードのリードが細かく コードローターの僅かな発熱にも 隣と溶着するし 切れてしまいます コードに腰がなく切れ味に影響してます 4ミリ辺りの製造は無理ですかね

対象商品 : 69387072
2022-08-11
用途: 草刈り

切れ味など全体に満足。本当の消耗品なのでもう少し安ければ満点。

対象商品 : 69387072
2022-08-20
用途: 草刈り作業

切れ味、耐久性は悪くないと思いますが「太さ3mm」の割には細いです。太い草には当たり負けします。もう少し太さがほしいです。

対象商品 : 69387072
2021-06-19
用途: 草刈り
農・林・水産業

刈り払いの頻度はナイロンコードが8割、金属刃が2割程です。ナイロンコード3mmのスパイラルコードを愛用しています。価格と性能のバランスから、普段使いには十分です。

対象商品 : 69387072
2020-09-25
用途: 草刈り
その他業種

ナイロンコードの持ちも良く消耗が少いです。
強度もあり楽に草刈りが出来ます。
いい商品です。

対象商品 : 69387072
2019-11-01
用途: 草刈りに利用

お世話様です。このタイプのコードが気に入っており(性能、切れ味)大変満足しております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナイロンコード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする