曜日別特売
モノタロウ

アジャスターボルト ユニクロメッキ 樹脂カバー無 皿厚タイプ

アジャスターボルト ユニクロメッキ 樹脂カバー無 皿厚タイプ - モノタロウアジャスターボルト ユニクロメッキ 樹脂カバー無 皿厚タイプ - モノタロウアジャスターボルト ユニクロメッキ 樹脂カバー無 皿厚タイプ - モノタロウアジャスターボルト ユニクロメッキ 樹脂カバー無 皿厚タイプ - モノタロウアジャスターボルト ユニクロメッキ 樹脂カバー無 皿厚タイプ - モノタロウアジャスターボルト ユニクロメッキ 樹脂カバー無 皿厚タイプ - モノタロウアジャスターボルト ユニクロメッキ 樹脂カバー無 皿厚タイプ - モノタロウアジャスターボルト ユニクロメッキ 樹脂カバー無 皿厚タイプ - モノタロウ
(4件のレビュー)

厚みのある受け皿が特長のアジャスターボルトです。

用途各種機械、コンベアー、作業台などの脚部に。材質表面処理ユニクロメッキ内容量1本
注意
※用途以外での使用はお止めください。
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ボルト径
ねじピッチ(mm)
耐荷重N(kgf)
ボルト長さL(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70823865TMA12×100M121.7511768(1200)100
339
373(税込)
当日出荷
1年間返品保証
70823874TMA12×120M121.7511768(1200)120
289
318(税込)
当日出荷
1年間返品保証
70823883TMA12×150M121.7511768(1200)150
369
406(税込)
当日出荷
1年間返品保証
70823892TMA16×100M16224516.6(2500)100
339
373(税込)
当日出荷
1年間返品保証
70823908TMA16×130M16224516.6(2500)130
369
406(税込)
当日出荷
1年間返品保証
70823917TMA16×150M16224516.6(2500)150
419
461(税込)
当日出荷
1年間返品保証
70823926TMA16×180M16224516.6(2500)180
419
461(税込)
当日出荷
1年間返品保証
70823935TMA20×100M202.539226.6(4000)100
439
483(税込)
当日出荷
1年間返品保証
70823944TMA20×130M202.539226.6(4000)130
489
538(税込)
当日出荷
1年間返品保証
70823953TMA20×150M202.539226.6(4000)150
519
571(税込)
当日出荷
1年間返品保証
70823962TMA20×180M202.539226.6(4000)180
659
725(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 70823962
2020-05-11
用途: トラッククレーンのアウトリガーに使用
セフティ mio

価格のわりには確りしています更に強度も有るので気に入っています。

対象商品 : 70823865
2019-04-14
用途: ワークベンチ用
SMエアーシステム

ワークベンチ用に、かなりの重量にも耐えれる、かなり重厚

対象商品 : 70823892
2018-04-19
用途: 製缶

安心して使用出来て安価で購入することができました。

対象商品 : 70823883
2022-09-15
用途: 机のアジャスト用
株式会社西商

強度不足でしょうが、もう少し長いものを作れないでしょうか?

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アジャスターボルトの特長とベースの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/236/
1が参考にしています
2022-06-17

足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする