曜日別特売

アルミ製 折りたたみ式ハンドキャリー Gトラック

アルミ製 折りたたみ式ハンドキャリー Gトラック - YAMAZEN(山善)アルミ製 折りたたみ式ハンドキャリー Gトラック - YAMAZEN(山善)アルミ製 折りたたみ式ハンドキャリー Gトラック - YAMAZEN(山善)アルミ製 折りたたみ式ハンドキャリー Gトラック - YAMAZEN(山善)アルミ製 折りたたみ式ハンドキャリー Gトラック - YAMAZEN(山善)
(1件のレビュー)

重い荷物もらくらく運べるハンドキャリー
丈夫で軽量なアルミフレーム採用
大きい荷台で荷物が安定する

用途旅行、買い物、引っ越し、模様替え、アウトドア、レジャー時の折りたたみキャリー、キャリーカート、ホームキャリーとして。特性軽量荷台寸法(奥行)(mm)270内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
荷台寸法(幅)(mm)
キャスター径(Φmm)
質量(kg)
許容積載荷重(kg)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69387562GT-50W3801253.550400×410×640~1000
オープン
4,998
5,498(税込)
当日出荷
69387578GT-90W485-4.390500×450×740~980
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 69387562
2019-07-11
用途: 買い物 釣り
医療法人明日香会医療・福祉・介護関連業

他社の4輪のカートを購入しましたが、全く使い物にならないと嘆いておりました。この2輪のキャリーを購入して、4輪と2輪は用途が違うことに気がつきました。私の勉強不足、チョイスミスです。
ガスボンベのような重量のある荷物は、台座を傾けて移動する2輪では運搬できません。スタンド部が構造的に耐えられず、また人力的にも倒れてくる荷物を支えることが容易ではありません。一方、4輪では台座を傾けず水平移動となるため、運搬に適しています。飲料水やクーラーなど比較的軽い荷物の場合は、2輪で後手に引くのが適しています。
この商品は足回りの硬性が強い分、重量感はありますが、私の用途には適した良品でした。ハンドルがやや脆弱なのは、伸縮性のゆえ仕方がないでしょう。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬車輛機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする