曜日別特売

生木剪定鋸

生木剪定鋸 - アルス生木剪定鋸 - アルス生木剪定鋸 - アルス生木剪定鋸 - アルス生木剪定鋸 - アルス生木剪定鋸 - アルス
(2件のレビュー)

特殊目立て「UVカット」の採用で切粉の排出がスムーズです。 「アサリわけなし」の刃により切断面がツルツルに仕上がります。 見た目の美しさだけでなく、樹木へのダメージを減らし、病気を防ぐ効果もあります。 剪定から仮枠作業まで、幅広くご使用頂ける万能鋸です。 刃先に向かうと刃幅が狭くなるプロタイプは、密集した枝の中にも刃を入れやすいです。

用途生木の剪定に仕様アサリわけなし、UVカット、リブ付き研磨、角度切替2段階グリップ、鋸刃保護ローラー、アルミダイカスト+エラストマーグリップ、衝撃焼入、替刃式材質(刃)高炭素刃物鋼RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃長(mm)
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69387648TL-24PRO240406
4,800
3,898
4,288(税込)
当日出荷
69387657TL-27PRO270437
5,200
4,298
4,728(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【ARS】チルトンプロ(TL-PROシリーズ) 木くずを排出するUVカット
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 69387648
2024-01-11
用途: 植木の剪定作業

商品名の通り生木の剪定時に使用したところ、大変切れ味が良く作業が捗りました。グリップも握りやすく満足しております。

対象商品 : 69387657
2023-04-10
用途: 薪用生木剪定
木本歯科医療・福祉・介護関連業

電動ノコと迷いましたがよく切れるので遜色ありません、コスト的に正解と思います

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

のこぎり本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする