アルス
豪傑 仮枠達人鋸
本体140gの軽量設計、薄刃・細目立てで、プロの仕事をサポートします。 刃部には特殊な目立て「UVカット」を用いて、切粉の排出をスムーズに行います。
用途
大工用鋸
適合替刃
KL-27-1
表面処理
特殊表面処理
材質(刃)
高炭素刃物鋼
仕様
アサリわけ、UVカット、衝撃焼入、替刃式
全長(mm)
435
質量(g)
本体:140、サヤ:110
刃長(mm)
270
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69387684
KL-27
270
¥
4,800
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
合板を切断!木くずが詰まりにくいノコギリ_豪傑・仮枠達人(KL-27) 【ARS】
参考になった