曜日別特売

太枝切鋏

太枝切鋏 - アルス

刈込鋏や剪定鋏では切れない太い枝を、ラクラクカット!軽くて、鋭い切断力。 刈込鋏や剪定鋏では切れない太い枝もらくらくカットします。 アンビル式を採用することでさらに小さな力で切断できるようになりました。

用途剪定鋏では切れない太い枝の剪定に全長(mm)810質量(g)1090刃長(mm)83使用目的剪定材質(刃)高炭素刃物鋼RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69387842LPA-30L
オープン
13,980
15,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする