曜日別特売

ズームチョキ160ZE用鋸替刃

ズームチョキ160ZE用鋸替刃 - アルス
(1件のレビュー)

ZS/ZE/ZT/ZDタイプ高枝はさみ用鋸替刃18cmです。 ドライバー(+)1本で脱着OK。 鋏で切れない太い枝を確実にカットします。

用途鋏では切れない太い枝の剪定に表面処理特殊表面処理材質(刃)高炭素刃物鋼全長(mm)230質量(g)40刃長(mm)181RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69387876ZE-18S-1181
オープン
1,698
1,868(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 69387876
2024-02-06
用途: 木を切る
農・林・水産業

田んぼまでの山道や庭の大きな木等手の届かない所の作業時に使ってます
高枝自体のハサミは等に壊れてますが、
この刃が凄く切れるのでノコ部分だけで使い続けてます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

のこぎり本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする