曜日別特売

剪定鋏ミニチョキデラックス

剪定鋏ミニチョキデラックス - アルス剪定鋏ミニチョキデラックス - アルス剪定鋏ミニチョキデラックス - アルス剪定鋏ミニチョキデラックス - アルス剪定鋏ミニチョキデラックス - アルス剪定鋏ミニチョキデラックス - アルス剪定鋏ミニチョキデラックス - アルス剪定鋏ミニチョキデラックス - アルス
(1件のレビュー)

お花屋さんも愛用。 アルスのロングセラー小型剪定鋏。 防錆・耐摩耗性に優れたハードクローム仕上げ。 刃が大きく開き、太い枝も楽に切れます。 女性でも簡単に扱えるよう、軽い取り回しのデザインです。 錆び・摩耗に強く、ヤニが付きにくいハードクローム仕上げです。

用途生木の剪定全長(mm)185刃長(mm)43質量(g)135表面処理ハードクローム仕上げ使用目的剪定切断対象生木対応商品KC-VS材質(刃)高炭素刃物鋼RoHS指令(10物質対応)対応切断目安(Φmm)生木:15内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69387885130DX-Yイエロー
2,950
2,298
2,528(税込)
当日出荷
69387894130DX-Gグリーン
2,950
2,298
2,528(税込)
当日出荷
69387903130DX-Vバイオレット
2,950
2,298
2,528(税込)
当日出荷
69387912130DX-Pピンク
2,950
2,298
2,528(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 69387885
2022-07-20
用途: 竹細工
高森町役場その他業種

小振りで、女性や手の小さい人でも使いやすい。色合いもきれいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする