アルス
剪定鋏ミニエース用替刃
ミニエース133DX-W用替刃。
用途
生木の剪定
全長(mm)
60
刃長(mm)
44
質量(g)
15
表面処理
フッ素樹脂加工刃
使用目的
剪定
切断対象
生木
材質(刃)
高炭素刃物鋼
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69387928
133DX-1
オープン
¥
889
¥
978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください