曜日別特売

園芸鋏ファミリーデラックス

園芸鋏ファミリーデラックス - アルス園芸鋏ファミリーデラックス - アルス園芸鋏ファミリーデラックス - アルス園芸鋏ファミリーデラックス - アルス園芸鋏ファミリーデラックス - アルス園芸鋏ファミリーデラックス - アルス園芸鋏ファミリーデラックス - アルス園芸鋏ファミリーデラックス - アルス

お花屋さんも愛用。 アルスのロングセラー小型園芸鋏。 防錆・耐摩耗性に優れたハードクローム仕上げ。 真っ直ぐ伸びた刃が大きく開き、草花の束ね切りに適しています。 錆び・摩耗に強く、ヤニが付きにくいハードクローム仕上げです。

用途草花の束ね切りや庭木のお手入れに全長(mm)192刃長(mm)42質量(g)130表面処理ハードクローム仕上げ使用目的手入れ、束ね切り切断対象庭木、草花材質(刃)高炭素刃物鋼RoHS指令(10物質対応)対応切断目安(Φmm)生木:9内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69387937140DX-Yイエロー
2,950
2,298
2,528(税込)
欠品中
出荷予定:2026年1月30日
69387946140DX-Gグリーン
2,950
2,298
2,528(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする