曜日別特売

摘果エクストラロングタイプ ステンレス

摘果エクストラロングタイプ ステンレス - アルス摘果エクストラロングタイプ ステンレス - アルス摘果エクストラロングタイプ ステンレス - アルス

プロも愛用!摘果鋏エクストラロングタイプ。 「ねばり」と「硬さ」を兼ね備えた製法により、細かな刃先ながらしっかり切れ、摘果・収穫作業に最適です。 本格果樹園から家庭菜園まで、幅広いニ―ズにお答えします。 錆に強いステンレス鋼を使用しており、水回りや酸性の強い果物・野菜の摘果や収穫にオススメです。 刃長55mmのエクストラロングタイプ。

用途摘果や収穫など全長(mm)200刃長(mm)55仕様板金+ビニールコーティンググリップ質量(g)125使用目的収穫、摘果材質(刃)ステンレス鋼RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69387973300LL-DX-BP
オープン
1,898
2,088(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする