曜日別特売

摘果エキストラロングタイプ ガード付

摘果エキストラロングタイプ ガード付 - アルス摘果エキストラロングタイプ ガード付 - アルス
(2件のレビュー)

プロも愛用!摘果鋏エクストラロング、ガード付タイプ。 「ねばり」と「硬さ」を兼ね備えた製法により、細かな刃先ながらしっかり切れ、摘果・収穫作業に最適です。 本格果樹園から家庭菜園まで、幅広いニ―ズにお答えします。 グリップガードが付いている為、手に持ったままで果実採収が可能で、効率がアップします。 刃長55mmのエクストラロングタイプ。

用途摘果や収穫など全長(mm)200刃長(mm)55仕様板金+ビニールコーティンググリップ質量(g)130使用目的収穫、摘果材質(刃)高炭素刃物鋼RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69387982300LL-G-BP
オープン
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 69387982
2022-03-02
用途: 松の木の剪定
公益社団法人備前市シルバー人材センターサービス業

本来、摘果用だが、松の木選定の細かな作業用に使用している。持ち手の指入れが小さく3本しか入らない。作業では指4本入る方が良かった。また、ストッパーが持ち手側のため片手では閉じられない。刃の方に片手で操作できるようなストッパーがあれば使いよい。

対象商品 : 69387982
2020-10-01
用途: 果樹の摘果作業に使用
大健

これまで同じメーカーのガード無しの製品を数回購入使用していました。今回はガード付きのタイプを初めて購入使用しました。ガードがあることです指の戻りもスムーズに行え 次回にはこちらのガード付きのタイプをリピート購入予定です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする