アルス
菜園鋏
幅広刃で強力カット!幅広の刃で強力にカット。 また、刃先を丸く加工してありますので、野菜を傷つけずに収穫することができます。 玉ねぎなどの野菜の収穫に最適な逸品です。
用途
摘果や収穫など
全長(mm)
200
刃長(mm)
55
仕様
板金+ビニールコーティンググリップ
質量(g)
130
使用目的
収穫、摘果
材質(刃)
高炭素刃物鋼
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69387998
300LW-BP
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください