曜日別特売

菜園鋏 ステンレス

菜園鋏 ステンレス - アルス菜園鋏 ステンレス - アルス菜園鋏 ステンレス - アルス
(1件のレビュー)

幅広刃で強力カット!幅広の刃で強力にカット。 また、刃先を丸く加工してありますので、野菜を傷つけずに収穫することができます。 玉ねぎなどの野菜の収穫に最適な逸品です。 錆に強いステンレス鋼を使用。

用途摘果や収穫など全長(mm)200刃長(mm)55仕様板金+ビニールコーティンググリップ質量(g)130使用目的収穫、摘果材質(刃)ステンレス鋼RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69388007300LW-DX-BP
オープン
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 69388007
2024-07-28
用途: 玉ねぎの茎・根のカット
その他業種

ずつと昔よりこの手のハサミはアルス製品のが細い摘果収穫用しか使ったことがなく今回初めて先の丸い収穫時に先で果実なと突く恐れがなく、刃が太く丈夫な物にした
アルスのステンレス刃ハサミは使いやすく良く切れ、耐久性があり長年の使用でもバネも外れたり折れたりはした事がなく、刃の部分が弓なりに消耗しても研ぐと元の切れが戻り良く切れる。
今回刃が開かないようにする止めが、樹脂に変更され使い難くなり耐久性が落ちた恐れがが有り減点した。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする