菜園鋏 ステンレス ガード付

菜園鋏 ステンレス ガード付 - アルス菜園鋏 ステンレス ガード付 - アルス

幅広刃で強力カット!幅広の刃で強力にカット。 また、刃先を丸く加工してありますので、野菜を傷つけずに収穫することができます。 玉ねぎなどの野菜の収穫に最適な逸品です。 また、グリップガードが付いている為、手に持ったままで果実採収が可能で、効率がアップします。

用途摘果や収穫など全長(mm)200刃長(mm)55仕様板金+ビニールコーティンググリップ質量(g)135使用目的収穫、摘果材質(刃)高炭素刃物鋼RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69388016300LW-G-BP
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする