アルス
摘果鋏ショートタイプ BP
プロも愛用!デリケ―トな果物を傷めることなく確実に採収できるよう、より専門的に機能を高めた商品です。 本格果樹園から家庭菜園まで、幅広いニ―ズにお答えします。 刃長34mmのショートタイプ。
用途
摘果や収穫など
全長(mm)
175
刃長(mm)
34
仕様
板金+ビニールコーティンググリップ
質量(g)
105
使用目的
収穫、摘果
材質(刃)
高炭素刃物鋼
RoHS指令(10物質対応)
対応
切断目安(Φmm)
茎:6
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69388034
300S-BP
¥
1,300
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください